コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。
環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
(対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンメス
対応機種PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC PC98-NXシリーズ
メス形状D-sub9ピン
変換タイプメス - メス
インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。
環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応
インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
*PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97
for
Windows」をご使用ください。
*シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用
付属品なし
コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンメス
対応機種インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)の付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC PC98-NXシリーズ
プラグ金メッキ
メス形状D-sub9ピン
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。
自然に優しいECO対応
Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応
インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
*PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97forWindows」をご使用ください。
*シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用
用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンメス
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。
自然に優しいECO対応
(対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
色ブラック
コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンメス
対応機種PC/AT互換機(DOS/V機)、RS-232C 9ピンのRS-232C周辺機器
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - メス
パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。
仕様無鉛はんだ使用
付属品なし
色グレー
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinオス
プラグ金メッキ
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)
色グラファイト
規格USB Specification1.1準拠
ケーブル長(m)約0.5(コネクター含む)
対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状パソコン側:USB-Aプラグ、デバイス側:RS-232C(D-Sub9pin)プラグ
適合機器USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)
消費電流(mA)最大100以下
保証期間1年間
シールド3重シールド
電源供給方式バスパワー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード