「rs-232c延長ケーブル」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。
その他無鉛はんだ使用
付属品なし
長さ(m)1.5
コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinオス
主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。
パッケージC1
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。
環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
(対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
付属品なし
コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメス
主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。
自然に優しいECO対応
(対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメス
主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×
付属品なし
コネクタ形状【1】D-Sub9ピン オス、【2】D-Sub9ピン オス
主な用途D-Sub9ピン メスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。
ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)
パッケージブリスター+紙台紙
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。
環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応
インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
*PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97
for
Windows」をご使用ください。
*シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用
付属品なし
コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス
主な用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。
関連キーワード