万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。
質量(g)約2
種類SDHCカード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1
保証期間1年(データ復旧サービス含む)
転送速度(MB/sec)最低保証/4
SDスピードクラスCLASS4
デジタル一眼レフカメラで撮影した写真画像や、デジタルビデオカメラで撮影した動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のSDメモリカード。
質量(g)約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×2.1×32.0
インターフェイスSD
転送速度(MB/sec)読み出し:30
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスClass10,UHS-I,U1
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
質量(g)約2.0
保証期間1年(データ復旧サービス含む)
SDスピードクラスCLASS10
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
質量(g)約2.0
種類SDHCカード
SDスピードクラスCLASS10
SDスピードクラスの「class4」に対応したSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル
質量(g)約2.0
種類SDHCカード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×2.1×32.0
速度(最低保証)4MB/sec
保証期間1年
SDスピードクラスCLASS4
撮影日時や保存内容などを書き込める、フリースペースが大きいラベルを採用したメモリカードです。貼り替え用のラベルも同梱。読み込み最大80MB/sで画像や動画の表示も速いのが特長。管理や持ち運びに便利なSDカードケース付きです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class1」/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するSDメモリカードです。※UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。※文字を書いた後は、インクがしっかり乾いたことを確認ください。手が触れた際などに文字が消えたりかすんだりする恐れがあります。文字が書ける貼り換え用ラベルを2枚同梱。※ラベルを貼るときは、元々貼られているラベルや糊を綺麗に剥がしてから貼りなおしてください。※ラベルや糊を剥がす際にベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。SDカードが入るケース付き。SDカードをケースに入れることで保管や持ち運び、受け渡しを安心して行えます。ケースに入れることで静電気や落下による破損リスクを減らせます。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様(最低保証速度)10MB/s(※UHS-I対応機器使用時)
付属品SDカードケース、貼り換え用ラベル2枚
本体質量(g)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32(本体)
インターフェースSD
保証期間1年間
転送速度(MB/sec)(読込)80
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0
インターフェイスmicroSD
転送速度(MB/sec)読み出し:30
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスClass10、UHS-I、U1
携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適なマイクロSDHCメモリーカード。
スマートフォンやタブレットの写真、ムービーなどを保存するのに最適です。
読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class4」に対応し、読み書き時の最低保証速度は4MB/sを実現しています。
CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。※変換アダプタは防水ではありません。
SD変換アダプタが付属しています。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0
インターフェイスmicroSD
メモリ規格microSDHC
SDスピードクラスClass4
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDHCメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
種類マイクロSDHCメモリーカード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1
保証期間1年(データ復旧サービス含む)
防水保護等級IPX7準拠(本体のみ)
メモリ規格microSDHC
SDスピードクラスCLASS4
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0
SDスピードクラスCLASS10
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
読取速度(MB/s)(最大)80
UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのSDメモリカード。
読取速度(MB/s)(最大)80
関連キーワード