高音質と軽量設計で、快適なゲームプレイを実現したゲーミングヘッドセットです。
ゲーミング向け専用にカスタマイズした新開発の40mm高音質ドライバーを採用し、臨場感あふれるゲームプレイが可能です。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。
やわらかいイヤーパッドとわずか182gの軽量設計により、長時間でも快適にゲームプレイが可能です。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)
質量(g)182(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2.0
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、スマートフォン、タブレット、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】150
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
保証期間6カ月間
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
関連キーワード