ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するXperia 10 II用液晶保護ガラスフィルムです。
対応機種Xperia 10 II
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
側面に高弾性・無黄変性に優れた三井化学(株)製「フォルティモ(R)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)」素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのXperia 10 II用ハイブリッドケースです。
対応機種Xperia 10 II
色クリア
特性高弾性・無黄変性
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia 10 II用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプ手帳型
対応機種Xperia 10 II
特性薄型/磁石付
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia 10 IV(SO-52C/SOG07)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種Xperia 10 IV(SO-52C/SOG07)
特性軽量、薄型、フラップ付、マグネット付、カードポケット付、ICカード使用可能、スタンド機能
タイプ手帳型
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia Ace III(SO-53C/SOG08)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)
タイプ手帳型
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
特性薄型、マグネット付、耐衝撃、超軽量
画面サイズに合わせてぴったりカット!スマートフォンの液晶画面をキズや汚れから守る、フリーカット・防指紋タイプの液晶保護フィルムです。
材質接着面:シリコン、外側:PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)液晶保護フィルム:80×0.15×140
適合サイズフリーサイズ
便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。
用途便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。横開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
対応機種Xperia 10 VI(SO-52E)
関連キーワード