「so-41a ケース」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
側面に高弾性・無黄変性に優れた三井化学(株)製「フォルティモ(R)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)」素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのXperia 10 II用ハイブリッドケースです。
対応機種Xperia 10 II
色クリア
特性高弾性・無黄変性
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia 10 II用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプ手帳型
対応機種Xperia 10 II
特性薄型/磁石付
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するXperia 10 II用液晶保護ガラスフィルムです。
対応機種Xperia 10 II
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia 10 IV(SO-52C/SOG07)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種Xperia 10 IV(SO-52C/SOG07)
特性軽量、薄型、フラップ付、マグネット付、カードポケット付、ICカード使用可能、スタンド機能
タイプ手帳型
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia Ace III(SO-53C/SOG08)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)
タイプ手帳型
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
特性薄型、マグネット付、耐衝撃、超軽量
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応:○
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色クリア
タイプケース
対応機種Xperia 1 VI(SO-51E)
特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ワイヤレス充電可/極み設計
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ソフトレザーケースです。不使用時に画面をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。フラップを開いてご使用ください。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。端末装着部分には衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
タイプ手帳型
対応機種Xperia 10 V(SO-52D/SOG11)
特性マグネット、衝撃吸収、超軽量
関連キーワード