カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(45)
  • 電気材料(3)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(7)
  • 三ツ星ベルト(733)
  • ホンダ(496)
  • 三菱ふそう(333)
  • STMicro(102)
  • スバル(83)
  • レイ・アウト(70)
  • サンワサプライ(47)
  • iFace(46)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(43)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • ミツビシ(39)
  • StarTech.com(38)
  • RS PRO(35)
  • SPARKFUN(33)
  • オーム電機(30)
  • PANDUIT(パンドウイット)(26)
  • トライメイト(26)
  • トヨタ(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stp」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド

    エレコム(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダードケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応PoE対応
  • LANケーブル CAT8 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ エレコム

    LANケーブル CAT8 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ

    エレコム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PC、ONU、モデム、ルーター、テレビなどのネットワーク機器接続に使いやすく、Wi-Fiが不安定な環境の有線化にも便利です。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し STP シールド

    エレコム(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 1m毎にレングスマークが入っています。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)適合コネクタLD-SRJ45T10ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6導体サイズ(AWG[mm2])24コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
  • LANケーブル CAT8 準拠 フラット より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT8 準拠 フラット より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8準拠のLANケーブルです。薄さ約2.4mmのフラットタイプで設置場所を選びません。 ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したCat8準拠LANケーブルです。Cat6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、複数台の機器の接続による伝送速度低下を軽減できる高速で安定したネットワーク環境を実現します。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い材質のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。TIA-568-C規格に準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。PC、ルーター、ONU、ハブ、テレビ、ゲーム機の有線LAN接続に適しています。二重シールド構造によりノイズ対策にも有効で、Wi-Fiが不安定な環境の改善や、オンラインゲーム、4K動画視聴、デスク周りのすっきり配線におすすめです。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×【ケーブル】ブラック規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)結線方式ストレート結線ケーブル径(Φmm)約2.4×約7.3伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000パッケージ箱+ステッカー爪折れ防止ケーブルタイプフラットコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT7 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    CAT7のフラットLANケーブルです。10Gbps・10GBASE-T対応で、光回線やギガビット環境の高速通信をサポート。薄型で家具裏やドアの隙間、デスク周りにも配線しやすく、爪折れ防止構造により抜き差しの多いルーター接続やテレビ接続にも安心して使えます。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    用途ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。10G BASE-Tに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。※ClassF(Cat7)準拠はケーブル部分のみです。本製品のプラグはRJ-45を採用しています。 。カーペットの下やドアの隙間に配線できる薄さ約2.3mm、幅約7.2mmのフラットタイプです。 。十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×ブラック規格CAT7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)構造ヨリ線(32AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド○(ScTP/フォイルテープシールド)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)2.3×7.2パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)爪折れ防止コネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT8 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP スリムコネクタ エレコム

    LANケーブル CAT8 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP スリムコネクタ

    エレコム
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT8準拠のメッシュタイプLANケーブルです。40GBASE-T対応、伝送帯域2000MHzの高速通信により、PC、ルーター、ONU、ハブ、NASの有線接続におすすめ。二重シールド構造でノイズ干渉を抑え、光回線や10Gbps環境、オンラインゲーム、動画視聴でも安定したネットワーク環境をサポートします。爪折れ防止コネクターとメッシュ外被により、耐久性と取り回しにも配慮しています。※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    仕様THINK ECOLOGYマーク規格Cat8(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)構造ヨリ線(30AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)最大40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約5.2パッケージ袋+シールコネクタの有無両端コネクター付き
  • LANケーブル CAT7 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    CAT7準拠の爪折れ防止スリムLANケーブルです。10Gbps対応で、光回線やギガビット環境の安定通信に適しています。スリムタイプで狭い場所やLANポート周辺にも配線しやすく、爪折れ防止カバー付きのため、抜き差しの多いPC、ルーター、テレビ接続にも安心です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約4.3パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT5E 準拠 フラット より線 長尺 100m 自作用 コネクタ無し STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 フラット より線 長尺 100m 自作用 コネクタ無し STP シールド

    エレコム
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    CAT5E準拠の自作用フラットLANケーブルです。薄型で隙間配線やカーペット下、壁際、デスク周りのすっきり配線に適しています。シールド仕様によりノイズ対策にも配慮し、PC、ルーター、ハブ、モデム間の有線LAN接続や安定したデータ転送に活用できます。専用の皮剥き工具と、コネクタを使用することにより、スーパーフラットケーブルを製作することができます。厚さ約1.4mm極薄LANケーブル(コネクタなし) エンハンスドカテゴリー5機能準拠 ISDN/CATV/ADSL環境にも対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 ケーブル厚さ約1.4mm・幅約8mm エンハンスドカテゴリー5準拠の保証範囲は50M未満です。※50M以上のケーブルは作成できません。
    その他※ケーブル1本当たりの長さ50m未満まで対応(50m以上は保証外)長さ(m)約100シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)適合コネクタLD-FRJ45T10伝送速度(Mbps)10/100/1000(※)
  • LANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 STP 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト エレコム

    LANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 STP 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Cat6AのLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
    用途Cat6AのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6A LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6Aの規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。STP(Shielded Twisted Pair)タイプ、UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。シルバー質量(g)約9外形寸法(mm)幅約15.8×奥行約30.4×高さ約17.8規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド○(STP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500PoE対応
  • LANケーブル CAT7 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT7のメッシュLANケーブルです。10Gbps通信と600MHz帯域に対応し、ノイズ干渉を抑えた安定通信を実現。メッシュ仕様で耐久性が高く絡みにくいため、ONU、Wi-Fiルーター、PC、テレビなどの有線LAN接続や、動画視聴時の通信安定化に適しています。爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    仕様THINK ECOLOGYマーク規格Cat7(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)構造ヨリ線(30AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.2パッケージ袋+シールコネクタの有無両端コネクター付き
  • LANケーブル CAT8 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ エレコム

    LANケーブル CAT8 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応。狭い場所などでの配線に最適なスリムケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 狭い場所などでの配線に最適な直径わずか4.1mmのスリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)導体より線伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約4.1パッケージ箱+インナートレーカテゴリーcat8コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT7 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT7準拠のフラットLANケーブルです。10Gbps対応の高速通信に適し、動画視聴、オンラインゲーム、大容量データ通信などを安定して行いたい環境におすすめ。薄型のフラットタイプなので、家具裏、壁際、カーペット下、ドアの隙間などにもすっきり配線できます。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)幅約7.2×厚2.3パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT7 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT7準拠の爪折れ防止フラットLANケーブルです。10GBASE-T対応で高速かつ安定したネットワーク環境を構築できます。薄型設計で狭い場所への取り回しがしやすく、爪が折れにくいコネクタにより、ルーターやテレビ、PC周辺の抜き差しが多い配線にも適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)幅約7×厚2.3パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付
  • RJ45 LANコネクタ Cat5e STP 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコム

    RJ45 LANコネクタ Cat5e STP 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。STPタイプのLANケーブルにも使えます。
    用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。STP(Shielded Twisted Pair)タイプであり、シールドありLANケーブルの成端が可能です。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルにも使用できます。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマークシルバー規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド○(STP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
  • LANケーブル CAT7 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    CAT7準拠のやわらかLANケーブルです。10Gbps対応で高速通信をサポートしながら、柔らかく取り回しやすい仕様で、壁際やデスク周り、家具裏の配線にも便利。爪折れ防止コネクタ付きで、ルーター接続、PC接続、動画視聴、Wi-Fi不安定対策の有線LAN化におすすめです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.8パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT7 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。狭い場所などでの配線に最適なスリムケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。狭い場所などでの配線に最適な直径わずか4.1mmのスリムケーブルを採用しています。十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。細径で柔らかく取り回しやすいため、LANポートが密集した機器周辺やデスク周り、家具裏の配線にも使いやすいケーブルです。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約4.1パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT8 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ エレコム

    LANケーブル CAT8 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    高耐久タイプのCAT8 LANケーブルです。40GBASE-T対応、最大40Gbps・伝送帯域2000MHzにより、光回線や10Gbpsネットワークで高速通信と安定通信をサポート。二重シールド構造でノイズ干渉や通信エラーを抑え、PC、ルーター、ONU、スイッチングハブ、NASの接続に適しています。爪折れ防止コネクターとメッシュ外被で、長期使用や抜き差しの多い環境にもおすすめです。※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    用途高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に準拠した、Cat8準拠LANケーブルのメッシュタイプです。 。Cat6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10GBASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。TIA-568-C規格に準拠しています。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×ブラック規格Cat8(40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状スリムコネクター:○構成導体:ヨリ線(29AWG)芯数8芯インターフェースRJ45コネクターコネクタ両端コネクター付きシールド○(ScTP/2重シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ袋+シール爪折れ防止ケーブルタイプメッシュタイプPoE対応×
  • LANケーブル CAT7 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    CAT7準拠の高耐久メッシュLANケーブルです。10Gbps・600MHz対応で、光回線や高速ネットワークの安定通信をサポート。二重シールド構造によりノイズ干渉を抑え、メッシュタイプで断線や絡まりにも配慮。ルーター接続、PC接続、動画配信機器の有線LAN化におすすめです。爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    用途高速光通信に最適な10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の高耐久Cat7 LANケーブルです。 。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 。※Cat7準拠LANケーブルとは、ClassF(Cat7)の性能を満たしたケーブル部に、利便性の高いRJ45コネクターを採用したモデルとなります。 。Cat6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。外皮には耐久性に優れたメッシュ素材を使用し、ケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れた高耐久タイプです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×ブラック規格Cat7(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状スリムコネクター:○構成導体:ヨリ線(29AWG)芯数8芯インターフェースRJ45コネクターコネクタ両端コネクター付きシールド○(ScTP/2重シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ袋+シール爪折れ防止ケーブルタイプメッシュタイプPoE対応×
  • スマホスタンド型 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 100W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    スマホスタンド型 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 100W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    スマートフォンをスタンドに置きながら使える6in1スマホスタンド型ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R)大画面出力、USB-A/USB-C機器、SD/microSDカード、給電をまとめて活用できます。動画視聴、ゲーム、資料表示、テレワーク時のデスク整理に便利です。
    用途充電しながら、スマートフォンの写真・動画などを大画面に投影できる、6in1 ドッキングステーションです。 。スマートフォンなどから外部モニターへ映像出力ができるHDMI(R)ポート×1(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載。スマートフォンなどを充電しながら、画面を出力できます。 。※端末の解像度によって表示画面のサイズが変わります。 。HDCP対応で有料コンテンツの視聴も可能です。テレビやディスプレイの大画面で家族や友人と一緒に視聴可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2を搭載しており、高速データ転送が可能です。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。付属のシリコンシートを底面に追加することで、接続時の端末のがたつきを軽減します。 。※1mm以上の厚みのスマホケースを付けたまま使用すると、スマートフォンをしっかり挿し込めない場合があります。その際はケースを外し、付属のシリコンシートを底面に追加してご使用ください。 。※本製品にはケーブルおよびUSB AC充電器は付属していません。別途45W~100W出力に対応したケーブルおよびUSB AC充電器をご用意ください。 。※接続するUSB Type-C(TM)ポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はスマートフォンとの接続を想定して設計されています。タブレットやパソコンでの使用は推奨しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容シリコンシート×2グレー外形寸法(mm)幅約72×奥行約80×高さ約43 ※本体のみ電源バスパワー対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載するiPhoneおよびAndroidスマートフォン ※DisplayPort(TM) Alt modeに対応した端末に限ります。※iPhone16eには対応しません。動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間コネクタ【アップストリーム 】USB Type-Cプラグ×1USBポート(ダウンストリーム)(1)USB Type-Cポート×1<入力45W~100W> ※充電専用入力ポート(2)USB-Aポート×2 ※データ通信専用映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>カードリーダー(ダウンストリーム)(1)SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、(ダウンストリーム)(2)microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
  • タブレット スタンド 卓上 折りたたみ 持ち運び 無段階角度調節 約4.6~13インチまで対応 エレコム

    タブレット スタンド 卓上 折りたたみ 持ち運び 無段階角度調節 約4.6~13インチまで対応

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    動画視聴などにおすすめ!13インチまでのタブレットに対応した、据え置きタイプのデスクスタンドです。置くだけで設置でき、手に持たずラクに使えます。シリコンパッド付きでズレにくく、安定して設置可能。コンパクトに折り畳めて、収納や持ち運びに便利です。
    用途13インチまでのタブレット・スマートフォン、NINTENDO SWITCH(TM)などのゲーム機に対応。置くだけで簡単に設置でき、手に持たずラクに使えます。 。アーム部は最長180mmまで伸ばせるので、目線の高さに合わせて、講義や会議の視聴など、家庭学習やリモートワークの際に自然な姿勢で使えます。 。土台部分はシリコンパッド付きでズレにくく、安定して設置できます。 。オンライン授業の動画視聴や、タブレットとBluetooth(R)キーボードを組み合わせた簡単な作業にも活躍します。 。コンパクトに折り畳めて、収納や持ち運びに便利。必要なときにサッと取り出して使えます。 。無段階で角度調節ができ、見やすい位置に細かく合わせられます。 。好みに合わせて締め具合を調節できる六角レンチが付属しています。 。ホルダー中央が開いているため、端末を縦に設置したまま充電できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • LANケーブルテスタ リモート対応 ペン型タイプ エレコム

    LANケーブルテスタ リモート対応 ペン型タイプ

    エレコム(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1式
    当日出荷
    リモート対応のコンパクトケーブルテスタです。本体とリモートユニットが分離できるため、すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。ペン型タイプなので、かばん・洋服のポケットなどに入れ持ち運びに大変便利です。 両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作 ストレート/クロス判別、1~8番のケーブル結線状況がランプ表示します クロスケーブル、リバース接続チェック機能、STP/UTPケーブル判別機能搭載 LANケーブルの配線ミスを発見します
    付属品9V電池 1個(初動作確認用)質量(g)55規格Cat5(100BASE-TX, T568A/T568B)ケーブル長(m)0.5~100まで(一部細いケーブルは90まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×141×24保証期間1年間
  • LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコム

    LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ

    エレコム(14件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
    用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 ・エンハンストカテゴリー5対応 ・従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ・環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)質量(kg)0.006ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3PoE対応
  • カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付 エレコム

    カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付

    エレコム(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1式
    当日出荷
    ケーブルをはさみ工具を回転することで、外皮のみをカットすることができるため、外皮の取り外しが容易にできます。 ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なケーブルの外皮カットに対応できます。 対応ケーブル径:3.2mm~9.5mm カッター機能付 STP/UTP両対応 対応ケーブル LD-GPALシリーズ、LD-CT6100シリーズ、LD-CTSシリーズ、LD-CT2シリーズ、LD-CTFS/BU100、LD-VAPFR/BK100
    仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)質量(g)380
  • CAT6 LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコム

    CAT6 LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ

    エレコム
    849税込934
    1個
    当日出荷
    10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
    用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長用 ・カテゴリー6対応 ・従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)質量(kg)0.006ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3PoE対応
  • LANケーブル 延長コネクタ Cat6 RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト エレコム

    LANケーブル 延長コネクタ Cat6 RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト

    エレコム
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Cat6のLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
    用途Cat6のLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6 LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6の規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約5外形寸法(mm)幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)250PoE対応
  • LANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト エレコム

    LANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    Cat6AのLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
    用途Cat6AのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6A LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6Aの規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約5外形寸法(mm)幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500PoE対応
  • アクティブスタイラスペン タッチペン 交換 ペン先 3本入り P-TPACSTAP01PN P-TPACSTAP01GY PWTPACSTAP01GY エレコム

    アクティブスタイラスペン タッチペン 交換 ペン先 3本入り P-TPACSTAP01PN P-TPACSTAP01GY PWTPACSTAP01GY

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アクティブタッチペン P-TPACSTAP01PN、P-TPACSTAP01GY、PWTPACSTAP01GY専用の交換ペン先です。
    材質ペン先:ポリアセタール対応機種2018年以降発売のiPadペン先径(Φmm)約2
  • USB Type-C 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット 安定通信 エレコム

    USB Type-C 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット 安定通信

    エレコム
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    有線接続でネット環境を快適に!有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。ドライバーのインストールが不要で、高速通信の快適なインターネット環境がこのケーブル1本で実現します。
    用途有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンや、Nintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。 。最大伝送速度1Gbpsに対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。 ※理論値 。ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。ケーブル長は約1mで、使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマークブラック外形寸法(mm)幅約16×奥行約75×高さ約6(USB Type-Cプラグ部)規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、RJ45プラグ対応PoE:×、ソフト:MACアドレスチェンジャー構成導体:ヨリ線(32AWG)形態パッケージ:袋、シールシールド○(STP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps ※理論値定格入力5V/900mA伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2対応プロトコルIPv4/IPv6ケーブルタイプノーマルタイプ
  • LANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト エレコム

    LANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト

    エレコム
    619税込681
    1個
    当日出荷
    Cat5eのLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
    用途Cat5eのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat5e LANケーブルの延長に使用できますが、Cat5eの規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約5外形寸法(mm)幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
  • トラックボールマウス 【有線/無線/Bluetooth】 静音 ベアリング 10ボタン チルトホイール 2年保証 IST PRO エレコム

    トラックボールマウス 【有線/無線/Bluetooth】 静音 ベアリング 10ボタン チルトホイール 2年保証 IST PRO

    エレコム
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    最大のパフォーマンスを、最小の動きから。親指トラックボールに搭載できる機能を極限まで追究した10ボタンのハイグレードモデル”IST PRO”です。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインと、なめらかな操球感を実現する高性能ベアリング支持ユニットを採用。長時間の使用でも負担がかかりにくい設計です。
    用途親指トラックボールに搭載できる機能を極限まで追究した10ボタンのハイグレードモデル”IST PRO”です。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず手に馴染みます。 。手首に負担のかからない角度の傾斜で、長時間の作業でも快適です。 。ベアリング支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 。ボール表面を擦らないので支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん人工ルビーにも交換可能です。 。※交換用のベアリングユニット(M-BS10)および人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用。一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。※交換用ボール(M-B10SV)は別売です。 。左右・ミドルボタン、「進む」「戻る」ボタンに加え、3つのファンクションボタンとチルトホイールを備えた10ボタン仕様。右ボタン横のファンクションボタンで右手薬指でのアクションも可能です。 。傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。 。専用の設定ソフト「エレコム マウスアシスタント」を使用することで、10ボタンそれぞれに好みの機能を割り当て可能。あらゆる方向の動きを無限に組み合わせ、多彩な操作を右手で完結できます。 。トラックボール本体へ最大3パターンのプロファイルを保存可能。接続デバイスを切り替えても機能の割り当て設定を保持できます。 。Bluetooth(R)無線、USB2.4GHz無線、USB有線での接続が可能。幅広いOSに対応し、WindowsやMacはもちろん、 Chromebook やiPad・iPhone、Android搭載タブレットなどにも接続できます。 。最大6台まで接続デバイスを登録可能。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、使用環境と接続機器に合わせて接続の仕方を自由に組み合わせられます。 。※6台の内訳はBluetooth接続:2台、USB2.4GHz無線接続:1台、USB有線接続:1台、カスタム接続:2台 。※カスタム接続はBluetooth接続かUSB2.4GHz無線接続を「エレコム マウスアシスタント」を使ってお選びいただけます。初期設定はBluetooth接続に設定されています。 。※カスタム接続をUSB2.4GHz無線接続で使うには、別売のELECOM Bridge G1000 USB レシーバーの購入および「エレコム マウスアシスタント」での設定が必要です。 。接続先切り替えダイヤルをトラックボール側面に搭載。本体から手を離さずに接続先を簡単に切り替えられます。(特許出願中) 。※USB2.4GHz無線接続を追加する際は、別売りのELECOM Bridge G1000 USB レシーバーの購入および「エレコム マウスアシスタント」での設定が必要です。 。ポインターの速度をLow/Mid/Highの3段階から選択できます。初期設定は500/1000/1500DPI。「エレコム マウスアシスタント」から100~12,000DPIまで100DPI刻みで設定を変えられます。 。ELECOM Bridge G1000ワイヤレステクノロジーを搭載。ゲーミングセンサー(PixArt PAW3311DB)とハイグレードMCUにより、最大レポートレート1000Hzに対応し、ゲーミング用途にも耐えうる通信とトラッキング性能を実現しています。 。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 。左右以外のボタンにも静音タイプのスイッチを採用。会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも周りを気にせず使用できます。 。レシーバーは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 。本体側面に電源スイッチがあり、本体を裏返さずスムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。USB有線接続、手軽に交換できる乾電池式、別売りのバッテリーパック使用の充電式と3パターンの電源を自由に選んで使えます。 。※本製品にバッテリーパックは付属していません。別売のバッテリーパックを合わせてご使用ください。 。※市販のニッケル水素充電池は使用できません。 。Bluetooth接続した際に、パソコンから電池残量を確認できる機能を搭載しています。 。電池交換時期と接続先等のステータスを表示するインジケーターを搭載しています。 。有線接続用のUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●VCCI:Class B対応●レシーバー収納:◯●レポートレート:最大1000Hzセット内容トラックボール本体×1台、ELECOM Bridge G1000 USBレシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2本、取り外しツール×1個、有線接続用ケーブル[USB Type-C - USB-Aケーブル(約1.5m)]×1本ブラック質量(g)約158 ※電池含まず、(レシーバー)約2種類支持球ベアリング外形寸法(mm)幅約94×奥行約136×高さ約56、(レシーバー)約16×約19×約9電源単3形アルカリ乾電池もしくは単3形マンガン乾電池 2本、USBバスパワー、リチウムイオン二次電池(充電式)(別売バッテリーパック:M-BP10)ケーブル長(m)約1.5対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 14、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPadOS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状【1】レシーバー:USB-Aプラグ、2:トラックボール本体:USB Type-C(TM)ポート接続方式Bluetooth(R)無線、USB2.4GHz無線、USB有線分解能(dpi)センサー:500/1000/1500 ※専用ソフト「エレコム マウスアシスタント」により100~12,000の任意の値に設定が可能です。対応機種Bluetooth HOGPに対応したWindowsOS・Android・macOS・iOS・iPadOS・ ChromeOS 搭載機、USBポートを装備したWindowsOS・macOS・ ChromeOS 搭載機通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約18カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)直径約36ボタン数10個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • LANケーブル 延長コネクタ L字下向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコム

    LANケーブル 延長コネクタ L字下向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
    用途機器への接続時、下向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 。挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
  • LANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクト エレコム

    LANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクト

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷
    Cat5eのLANケーブルを延長する、マグネット付きRJ45中継コネクターです。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
    用途Cat5eのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。マグネット付きで、スチールデスクやパソコンラックなどに吸着できます。ケーブルが散らばりにくくデスク周りの配線がスッキリ。保管時もまとめられて便利です。 。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat5e LANケーブルの延長に使用できますが、Cat5eの規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様PoE:○ホワイト質量(g)約7規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.6×約30.6×約19.3インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps伝送帯域(MHz)100
  • スマートフォン用タッチペン/交換ペン先/導電繊維タイプ/2WEY・低重心(AL.STYLUS)用 エレコム

    スマートフォン用タッチペン/交換ペン先/導電繊維タイプ/2WEY・低重心(AL.STYLUS)用

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷
    導電繊維を採用し、なめらかなペン滑りを実現。 2WAYタッチペン(P-TP2WY01シリーズ、PCTP2WY01シリーズ、PWTP2WY01BK)の導電繊維側および 導電繊維タッチペン「AL.STYLIS」(P-TPATPCF01シリーズ、PCTPATCF01シリーズ)専用の交換ペン先。
    材質ペン先:導電繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
  • LANケーブル 延長コネクタ L字左向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコム

    LANケーブル 延長コネクタ L字左向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
    用途機器への接続時、左向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 。ノートパソコンやドッキングステーションなどに沿わせて配線できるため、デスク周りでもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 。挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
  • タッチペン スタイラスペン 交換用ペン先 P-TPACSTAP02シリーズ 専用 エレコム

    タッチペン スタイラスペン 交換用ペン先 P-TPACSTAP02シリーズ 専用

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アクティブタッチペン P-TPACSTAP02BK 、P-TPACSTAP02WH専用の交換ペン先です。
    材質ペン先:ポリアセタール対応機種2018年以降発売のiPadペン先径(Φmm)約2
  • USB-A 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット ノートPC/Nintendo Switch エレコム

    USB-A 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット ノートPC/Nintendo Switch

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    有線接続でネット環境を快適に!有線LANポートがないノートパソコンやゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB-A有線LAN変換ケーブルです。ドライバーのインストールが不要で、高速通信の快適なインターネット環境がこのケーブル1本で実現します。
    用途有線LANポートがないノートパソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB-A有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。 。最大伝送速度1Gbpsに対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。 ※理論値 。ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。ケーブル長は約1mで、使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマークブラック外形寸法(mm)幅約16×奥行約75×高さ約6(USB-Aプラグ部)規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)コネクタ形状USB-Aプラグ、RJ45プラグ対応PoE:×、ソフト:MACアドレスチェンジャー構成導体:ヨリ線(32AWG)形態パッケージ:紙箱シールド○(STP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps ※理論値定格入力5V/900mA伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2対応プロトコルIPv4/IPv6ケーブルタイプノーマルタイプ
  • LANケーブル 延長コネクタ Cat6 RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクト エレコム

    LANケーブル 延長コネクタ Cat6 RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクト

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    Cat6のLANケーブルを延長する、マグネット付きRJ45中継コネクターです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
    用途Cat6のLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。マグネット付きで、スチールデスクやパソコンラックなどに吸着できます。ケーブルが散らばりにくくデスク周りの配線がスッキリ。保管時もまとめられて便利です。 。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6 LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6の規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様PoE:○ホワイト質量(g)約7規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.6×約30.6×約19.3インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps伝送帯域(MHz)250
  • LANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクト エレコム

    LANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクト

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    Cat6AのLANケーブルを延長する、マグネット付きRJ45中継コネクターです。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
    用途Cat6AのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。マグネット付きで、スチールデスクやパソコンラックなどに吸着できます。ケーブルが散らばりにくくデスク周りの配線がスッキリ。保管時もまとめられて便利です。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6A LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6Aの規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様PoE:○ホワイト質量(g)約7規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.6×約30.6×約19.3インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大10Gbps伝送帯域(MHz)500