超衝撃吸収で実機をがっちり守る。
本体も液晶画面も保護するSurface Go 2用フルプロテクトケース ハンドホールドタイプ
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PET
色ブラック
対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する反射防止タイプのSurface Go 2、Surface Go用衝撃吸収フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
純正タイプカバーを着けたまま使用でき、高級感あふれるスリムスタイル。動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできるスタンドとペンホルダを装備した軽量設計のSurface Go 2用抗菌ソフトレザーカバー。
セット内容ケース本体×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
色ブラック
対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Surface Go 2、Surface Goの液晶画面をキズや汚れから守る、スタンダードタイプの液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいSurface Go 3、Surface Go 2、Surface Go用インナーバッグです。
対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go
色ブラック
セット内容インナーバック×1
材質本体:ポリエステル
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
抗菌能力の高い富士フイルム特殊抗菌技術Hydro Ag+(R)コーティングを施した、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Goの液晶画面をキズや汚れから守る、抗菌・抗ウイルスタイプの液晶保護フィルムです。
対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go
セット内容液晶保護フィルム(抗菌・抗ウイルス仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Microsoft(R) Surface Go 2018年モデルをカバンの中にすっきり収納!マウスとACアダプタを同時に収納できる伸縮専用ポケット付きソフトインナーバッグ。
材質本体:ポリエステル
機器本体および純正タイプカバーを保護するフリーアングルスタンド対応の衝撃に強いSurface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2用衝撃吸収ケースです。機器本体側ケースは、側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に機器本体の背面デザインを活かせるポリカーボネート素材のクリアケースを採用し、純正タイプカバーは、傷に強いポリカーボネート素材を採用しています。
用途機器本体および純正タイプカバーを保護するフリーアングルスタンド対応の衝撃に強いSurface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2用衝撃吸収ケースです。 。機器本体側ケースは、側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に機器本体の背面デザインを活かせるポリカーボネート素材のクリアケースを採用し、純正タイプカバーは、傷に強いポリカーボネート素材を採用しています。 。最も大きな衝撃が予想される四つ角を衝撃吸収形状にすることで、効率的に衝撃を吸収します。 。本体装着部が画面の縁まで周り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 。キックスタンドを弾力性のあるTPU素材と、背面デザインを活かせるポリカーボネート素材でしっかり保護します。 。片手で持って操作しやすい、長さ調整式のハンドホールドベルトがケース背面に付いています。 。Surface ペンホルダーにSurface ペンを挿し込んで持ち運び可能です。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作、純正タイプカバーの装着が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容機器本体ケース×1、タイプカバーケース×1
材質ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
Surface Go 2、Surface Goの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止ペーパーライク反射防止タイプの液晶保護フィルムです。特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
セット内容液晶保護フィルム(ペーパーライク反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Go
アズワン品番64-5407-67
特性反射防止、防傷加工、指紋防止
1個
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
気泡がキレイに抜けるエアレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・高光沢タイプのSurface Laptop Go2用液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接合面:シリコン、外側:PET
対応機種Microsoft Surface Laptop Go 3、Microsoft Surface Laptop Go 2、Microsoft Surface Laptop Go (12.4インチ) ※2023年10月時点での情報です。
可視光線透過率(%)91
表面硬度3H
フィルター厚さ(mm)0.153(他保護シート0.075)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
特殊加工で反射防止特有のチラツキを防止し画像を鮮明に再現。気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・反射防止タイプのSurface Go 2、Surface Go用液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高精細反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
Surface Laptop Go2の画面をのぞき見から守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
セット内容フィルター×1
材質フィルター:PET/ナノサクション部:アクリル/カバー部:シリコンラバー
寸法(幅W×高さH)(mm)275.0×196.3
対応機種Microsoft Surface Laptop Go 3、Microsoft Surface Laptop Go 2、Microsoft Surface Laptop Go (12.4インチ) ※2023年10月時点での情報です。
可視光線透過率(%)63
紫外線遮断率(%)99.9
ブルーライトカット率0.42
フィルター厚さ(mm)0.38(フィルター厚み)、1.3(ナノサクション部厚み)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
Surface Laptop Go2の液晶画面をキズや汚れから守る、抗菌仕様のブルーライトカット機能付きの反射防止フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接合面:シリコン、外側:PET
対応機種Microsoft Surface Laptop Go 3、Microsoft Surface Laptop Go 2、Microsoft Surface Laptop Go (12.4インチ) ※2023年10月時点での情報です。
機能【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
可視光線透過率(%)91
表面硬度3H
ブルーライトカット率0.4
フィルター厚さ(mm)0.153(他保護シート表面0.06、裏面0.075)
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約38mm×厚み約34.2mm×高さ約34.2mm)、軽量(約51g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約51
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V
定格入力電流(A)0.9
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力30・PPS最大出力30
使用地区日本
プラグタイプ90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
本体と周辺機器をまとめて収納!使用シーンを選ばず使えるカジュアルタイプのSurface Laptop Go専用インナーバッグ。
適合機種Surface Laptop Go(2020年発売モデル)/Surface Laptop Go 2(2022年発売モデル)/Surface Laptop Go 3(2023年発売モデル)
材質本体:ポリエステル
質量(g)約210
ポケット数【前面ポケット】小物ポケット×3
幅W×厚さ×高さH(mm)約300×25×225
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約278.2×205.7×16.0※参考収容寸法
関連キーワード