超衝撃吸収で実機をがっちり守る。
本体も液晶画面も保護するSurface Go 2用フルプロテクトケース ハンドホールドタイプ
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PET
色ブラック
対応機種Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Go
アズワン品番64-5409-62
特性衝撃吸収
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する反射防止タイプのSurface Go 2、Surface Go用衝撃吸収フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Go
アズワン品番64-4042-01
特性耐衝撃、反射防止
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Surface Go 2、Surface Goの液晶画面をキズや汚れから守る、スタンダードタイプの液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
対応機種Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Go
アズワン品番64-5407-81
特性ガラス、スムースタッチ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
Microsoft(R) Surface Go 2018年モデルをカバンの中にすっきり収納!マウスとACアダプタを同時に収納できる伸縮専用ポケット付きソフトインナーバッグ。
材質本体:ポリエステル
Surface Go 2、Surface Goの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止ペーパーライク反射防止タイプの液晶保護フィルムです。特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
セット内容液晶保護フィルム(ペーパーライク反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Go
アズワン品番64-5407-67
特性反射防止、防傷加工、指紋防止
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
特殊加工で反射防止特有のチラツキを防止し画像を鮮明に再現。気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・反射防止タイプのSurface Go 2、Surface Go用液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高精細反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Go
アズワン品番64-4041-97
特性反射防止、防傷加工、指紋防止、気泡レス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいSurface Go 3、Surface Go 2、Surface Go用インナーバッグです。
対応機種Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go
色ブラック
材質(本体)ポリエステル
アズワン品番65-2329-15
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
抗菌能力の高い富士フイルム特殊抗菌技術Hydro Ag+(R)コーティングを施した、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Goの液晶画面をキズや汚れから守る、抗菌・抗ウイルスタイプの液晶保護フィルムです。
対応機種Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go
特性抗菌加工、高光沢、指紋防止、気泡レス
セット内容液晶保護フィルム(抗菌・抗ウイルス仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
アズワン品番64-5407-94
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
純正タイプカバーを着けたまま使用でき、高級感あふれるスリムスタイル。動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできるスタンドとペンホルダを装備した軽量設計のSurface Go 2用抗菌ソフトレザーカバー。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
色ブラック
タイプ手帳型
対応機種Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Go
アズワン品番64-4042-02
特性ハンドホールドベルト付、ペンホルダー付
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用。 簡単に着脱でき、周りからの視線を防いで、安心してタブレット操作ができるのぞき見防止フィルターです。
材質PET
厚さ(mm)フィルター部:0.38、フレーム:約1.30
寸法(幅W×高さH)(mm)約241×約171
対応機種Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Go
可視光線透過率(%)63
取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着
アズワン品番64-4041-99
紫外線カット99.9%
特性のぞき見防止、 貼り直せる
ブルーライトカット率約42%
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約38mm×厚み約34.2mm×高さ約34.2mm)、軽量(約51g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約51
使用温度範囲-10℃~25℃
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V
定格入力電流(A)0.9
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
使用可能国日本
Surface Laptop Go2の画面をのぞき見から守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
材質フィルター:PET/ナノサクション部:アクリル/カバー部:シリコンラバー
取付自己吸着
寸法(幅W×高さH)(mm)275.0×196.3
対応機種Microsoft Surface Laptop Go (12.4インチ) ※2020年12月時点での情報
可視光線透過率(%)63
アズワン品番64-8857-74
紫外線カット0.999
対応インチサイズ12.4
タッチパネル方式対応
ブルーライトカット率0.42%
のぞき見防止対応
反射防止対応
ブルーライトカット対応
フィルター厚さ(mm)0.38(フィルター)、1.3(ナノサクション部)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
気泡がキレイに抜けるエアレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・高光沢タイプのSurface Laptop Go2用液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接合面:シリコン、外側:PET
取付自己吸着
対応機種Microsoft Surface Laptop Go (12.4インチ) ※2020年12月時点での情報
可視光線透過率(%)91
表面硬度3H
アズワン品番64-8856-12
対応インチサイズ12.4
フィルター厚さ(mm)0.153(他保護シート0.075)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
Surface Laptop Go2の液晶画面をキズや汚れから守る、抗菌仕様のブルーライトカット機能付きの反射防止フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接合面:シリコン、外側:PET
取付マグネット
対応機種Microsoft Surface Laptop Go (12.4インチ) ※2020年12月時点での情報
加工抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
可視光線透過率(%)91
表面硬度3H
アズワン品番64-8856-13
対応インチサイズ12.4
ブルーライトカット率0.4%
ブルーライトカット対応
フィルター厚さ(mm)0.153(他保護シート表面:0.06、裏面:0.075)
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
特殊加工で反射防止特有のちらつきを防止し画像を鮮明に再現。気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・反射防止・抗菌タイプのGoogle Pixel Tablet(2023年モデル)用液晶保護フィルムです。Google Pixel Tablet(2023年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高精細反射防止タイプの液晶保護フィルムです。ナノテクノロジー高精細加工により光の映り込みを抑え、反射防止フィルム特有のちらつきを防止することで見やすい画面を実現しています。摩擦を軽減する表面仕上げで、指滑りを向上し快適な操作を実現します。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。フィルムを貼ったままでも本体操作ができる、タッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレス・防指紋・高精細・反射防止・抗菌仕様)×1、ヘラ×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種Google Pixel Tablet(2023年モデル)
特性アンチグレア/抗菌/高精細/チラツキ防止/ハードコート/指紋防止
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
本体と周辺機器をまとめて収納!使用シーンを選ばず使えるカジュアルタイプのSurface Laptop Go専用インナーバッグ。
適合Surface Laptop Go(2020年発売モデル)
材質本体:ポリエステル
質量(g)約 210
サイズ(inch)12.4
ポケット数小物ポケット×3
幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:約 300×25×225、内寸:約 278.2×16×205.7
関連キーワード