カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • BIGM(丸山製作所)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-adr3」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 2個口 0.2m 2P コンセント エレコム

    電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 2個口 0.2m 2P コンセント

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    2個のACアダプタを隣同士で干渉させずに接続しやすい、0.2mの2個口電源延長コードです。差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。USB充電器・外付けHDD・PC周辺機器のアダプタ整理に便利。差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
    長さ(m)0.2定格15A・125V・1500Wまでコンセント個数2コンセント形状2P主な用途2個のACアダプタなどの使用時に、無駄なくコンセントを使用できます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
  • 電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット エレコム

    電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(3個)
    当日出荷
    大きなACアダプタやUSB充電器が隣のコンセント差込口に干渉する悩みを解消しやすい、10cmの短い電源延長コードの3本セットです。差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。1個口タイプで電源タップや壁コンセントを無駄なく使え、デスク周り・テレビ裏・ケーブルボックス内の配線整理にも便利。差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
    長さ(m)0.1定格15A・125V・1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P主な用途ACアダプタなどの使用時に無駄なくコンセントを使用できます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
PCアクセサリーカテゴリ