曜日別特売

電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 2個口 0.2m 2P コンセント

電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 2個口 0.2m 2P コンセント - エレコム電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 2個口 0.2m 2P コンセント - エレコム電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 2個口 0.2m 2P コンセント - エレコム電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 2個口 0.2m 2P コンセント - エレコム電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 2個口 0.2m 2P コンセント - エレコム電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 2個口 0.2m 2P コンセント - エレコム電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 2個口 0.2m 2P コンセント - エレコム電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 2個口 0.2m 2P コンセント - エレコム
(4件のレビュー)

2個のACアダプタを隣同士で干渉させずに接続しやすい、0.2mの2個口電源延長コードです。差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。USB充電器・外付けHDD・PC周辺機器のアダプタ整理に便利。差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。

長さ(m)
0.2
定格
15A・125V・1500Wまで
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
主な用途
2個のACアダプタなどの使用時に、無駄なくコンセントを使用できます。
環境
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ケーブル径(Φmm)
4.2×7.6
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
T-ADR3BK 7590634575906345T-ADR3BK
¥1,750
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
T-ADR3WH 7590635475906354T-ADR3WH
¥1,750
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75906354
2017-08-30
用途: 直挿しのACアダプタを二個挿す為、二股のモノを購入。
有限会社小林誠製作所 様

ごついですが、安心感はあります。自分の用途にはごつ過ぎる感があります。

対象商品 : 75906345
2017-06-30
用途: インテリアの照明用
その他業種

飾り棚を制作する際、差し込みづらい場所にコンセントがあるので使用。
単純な部品だけにコメントすべき物は見当たらない(笑)

対象商品 : 75906354
2017-04-06
用途: 社内LAN整備

配線整理に使用。使用に問題なくかなりきれいになり助かりました。

対象商品 : 75906345
2016-08-18
用途: 二股タイプを購入 天井のコンセントに常設するため
有限会社オグラメタル 様

天井からぶら下げたとき差し込み口が下向きのため機材のコンセントをコードに屈曲の負担を掛けずにぶら下げておける。

0.5m、1mなどの長いタイプが欲しい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする