- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- OAタップ/電源タップ
- 延長コード
- 電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 2個口 0.2m 2P コンセント エレコム
- 電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 2個口 0.2m 2P コンセントの口コミ・評判
電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 2個口 0.2m 2P コンセントのレビュー

2個のACアダプタを隣同士で干渉させずに接続しやすい、0.2mの2個口電源延長コードです。差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。USB充電器・外付けHDD・PC周辺機器のアダプタ整理に便利。差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
対象商品 : 75906354
2017-08-30
用途: 直挿しのACアダプタを二個挿す為、二股のモノを購入。
有限会社小林誠製作所 様
ごついですが、安心感はあります。自分の用途にはごつ過ぎる感があります。
対象商品 : 75906345
2017-06-30
用途: インテリアの照明用
その他業種
飾り棚を制作する際、差し込みづらい場所にコンセントがあるので使用。
単純な部品だけにコメントすべき物は見当たらない(笑)
対象商品 : 75906345
2016-08-18
用途: 二股タイプを購入 天井のコンセントに常設するため
有限会社オグラメタル 様
天井からぶら下げたとき差し込み口が下向きのため機材のコンセントをコードに屈曲の負担を掛けずにぶら下げておける。
0.5m、1mなどの長いタイプが欲しい
1人が参考にしています