カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(32)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • コガネイ(342)
  • BIGM(丸山製作所)(172)
  • ブロードウォッチ(139)
  • CKD(103)
  • BUFFALO(バッファロー)(76)
  • SecuSTATION(76)
  • 塚本無線(69)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(57)
  • StarTech.com(41)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
  • NEC(24)
  • QNAP(24)
  • TRUSCO(21)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(20)
  • 廣杉計器(19)
  • ParkerTAIYO(16)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(16)
  • SWANN(スワン)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-02」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック エレコム外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラックエレコム(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。 かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。 本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個)対象パソコンUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズブラック備考※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。規格【電気用品安全法】PSEマーク表示対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13コネクタ形状USB Micro-B×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×120×35インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))回転数非固定保証期間1年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。フォーマット形式【出荷時】NTFSLED【アクセスLED】○ボタン数【1Click】なしファン無し入力電圧100V、50/60Hz(ACアダプター)ドライブ数1
ELECOM SeeQVault Desktop Drive USB3.2(Gen1) Black エレコムELECOM SeeQVault Desktop Drive USB3.2(Gen1) Blackエレコム
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
テレビやレコーダーを買い換えた際、録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けHDDです。 SeeQVaultとは、同規格に対応した機器間での再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。 将来テレビやレコーダーを買い換えても、SeeQVault対応機器で録画された番組は、次の新しい機器で再生が可能です。 同一メーカー機種間に限ります。 録画した番組は同一メーカーのSeeQVault対応機器間ならば、好きな場所のテレビに接続して、録画番組を再生することが可能です。 テレビやレコーダーの機器が故障したとしても、同一メーカーの機種間なら機器を交換すれば、本製品に録画された番組は再生できます。 4K映像は録画のみ対応です。録画映像の引き継ぎはできません。 録画した番組のソート・検索機能につきましては、接続する機器(テレビ・レコーダー・STB(セットトップボックス)等)に依存します。 HDDの性能・寿命を維持するには、製品の熱対策が鍵を握ります。本製品は暖かい空気は上方に昇る熱の性質を考慮し、縦置きでも横置きでも、空気の流れを下方から上方に逃がす、空気の通り道を考えたダブルデッキエアフロー構造を実現しました。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m コネクター含まず)×1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))USB2.0ポートを搭載したパソコンブラック備考※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。規格【電気用品安全法】PSEマーク表示本体質量(g)約800対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-B×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35(本体のみ/突起部を除く)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))回転数非固定保証期間1年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。フォーマット形式【出荷時】NTFSLED【アクセスLED】○ボタン数【1Click】なしファンなし入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)ドライブ数1
スペアドライブ NAS NSB-74R・NSB-74D・NSB-72Dシリーズ用 エレコムスペアドライブ NAS NSB-74R・NSB-74D・NSB-72Dシリーズ用エレコム
41,190税込45,309
1個
翌々日出荷
Windows Server IoT 2022 for Storage搭載モデル、NSB-72D/74D/74Rシリーズ用スペアドライブです。NAS本体同様に企業ユースに安心の3年保証。長期にわたってSOHOや企業でも大切なデータ保存するNASを安心してご利用いただけます。NAS専用HDDを採用。通常のデスクトップパソコン向けのHDDと比べ、書込み頻度が多いNASで使用しても長期安定稼働を実現するHDDです。あらかじめNASのHDDトレイを装着済みで、交換・復旧を素早く行うことが可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【使用ドライブ】NAS専用HDD付属品必ずお読みください、インデックスシール、各1枚外形寸法(mm)約104×約164.2×約26.9(突起部含む)インターフェースSATA動作環境温度:5~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間3年間保管温度範囲(℃)-10~50フォームファクタ3.5インチ
Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉エレコム
6,898税込7,588
1個
当日出荷
純正タイプカバーを着けたまま使用でき、弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。フリーアングルスタンド対応の衝撃に強いSurface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G用フラップケース です。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげる、Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G用フラップケース です。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。純正Surface Proのタイプカバーを着けたまま使用が可能です。純正Surfaceペンを収納できる、ペンホルダーが付いています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種Surface Pro (第11世代)、Surface Pro10、Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G
iPad 10.9インチ 第10世代 ( 2022 ) 用 ケース ソフトレザー カバー 手帳型 スリープ対応 マグネット フリーアングル ドローイングアングル 360度回転 ブラック エレコムiPad 10.9インチ 第10世代 ( 2022 ) 用 ケース ソフトレザー カバー 手帳型 スリープ対応 マグネット フリーアングル ドローイングアングル 360度回転 ブラックエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ドローイングに最適なアングルにでき、360度回転で、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できるiPad 第10世代(2022年モデル)用ソフトレザーケースです。フラップを折り曲げて本体装着部を支えることで、ドローイングアングルとして快適にApple Pencilの使用ができます。弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃からiPadを守ります。回転軸部が機器本体に干渉しないように設計しているので、iPadを傷つけません。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。フラップはマグネットで簡単に固定できます。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
HDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ ファンレス静音設計 ラバーフット付 テレビ対応 エレコムHDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ ファンレス静音設計 ラバーフット付 テレビ対応エレコム
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
テレビやレコーダーの番組録画向けのWestern Digital製のドライブを使用したデスクトップハードディスクです。はじめてHDDを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○対象パソコンUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズブラック備考※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。規格【電気用品安全法】PSEマーク表示対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Big Sur 10.15/macOS Big Sur 10.14コネクタ形状USB3.2 Micro-B×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×120×35インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0回転数非固定保証期間1年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。フォーマット形式【出荷時】NTFSLED【アクセスLED】○ボタン数【1Click】なしファン無し入力電圧100V、50/60Hz(ACアダプター)ドライブ数1
タブレット スマホスタンド ホルダー 2台設置可能 フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 エレコムタブレット スマホスタンド ホルダー 2台設置可能 フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可エレコム
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
スマートフォンやタブレットを2台設置できるフレキシブルアームスタンドです。メインホルダーとサブホルダーで同時操作が可能なので、SNS投稿や動画の視聴、Webサイトの閲覧など2台で多様な使い方ができます。クランプを横方向や縦方向に付け替えることで、テーブルはもちろんベッドのヘッドボードなどにも設置でき、横になって使用することも可能です。
材質ABS、スチール、アルミニウム、ポリエチレン、シリコンブラック質量(g)約730耐荷重(kg)メインホルダー:約1、サブホルダー:約0.5対応機種メインホルダー:4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)、サブホルダー:4.6~6.9インチのスマートフォン(W約79mm×D約10mm×H約161mmまで)アーム長さ(mm)【メインホルダーアーム部】860、【サブホルダーアーム部】約250角度調節
タブレット スマホスタンド 卓上 2台設置可能 折り畳み式 角度調節可 高さ調整可 エレコムタブレット スマホスタンド 卓上 2台設置可能 折り畳み式 角度調節可 高さ調整可エレコム
3,998税込4,398
1個
予約販売
スマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteを2台設置できる卓上型スタンドです。上下に並べて同時操作が可能で、SNS投稿や動画の視聴、Webサイトの閲覧、ゲームプレイなど多様な使い方ができます。機器本体を置くタイプなので、必要な時にすぐに手元での操作に切り替えられます。
材質ABS、アルミニウム、シリコン質量(g)約425対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約15mm×H約281mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite
タブレットケース カバー 汎用 8.5~11.5インチ ソフトレザー 手帳型 フラップ 2アングル ブラック エレコムタブレットケース カバー 汎用 8.5~11.5インチ ソフトレザー 手帳型 フラップ 2アングル ブラックエレコム
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
タッチペンを使用した操作や視聴に便利な2アングルタイプのスタンド機能付き!8.5~11.5インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用した手帳タイプの汎用タブレットケースです。
対応機種8.5~11.5インチ タブレットパソコン(幅150mm×奥行き6mm×高さ230mm~幅180mm×奥行き13mm×高さ265mm)ブラック材質ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコンセット内容ケース本体×1質量(g)約285
NAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 4ベイ1Uラックマウント スタンダード エレコムNAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 4ベイ1Uラックマウント スタンダードエレコム
337,900税込371,690
1個
翌々日出荷
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の4ベイ1Uラックマウント型NASです。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種対応OSWindows 11 / 10・Windows Server 2022 / 2019 / 2016、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14、【管理ソフト】Windows11/10・WindowsServer2022/2019/2016使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)メモリー8GB ECCインターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX 【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2・USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s端子数【LAN】10G×1・1G×1端子形状【LAN】RJ-45対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)、SMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMPIPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続対応【UPS】対応、【ホットスワップ】対応、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタンRAID機能RAID0 / RAID1※ / RAID5 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID5) (※RAID1を構成する場合、管理ツール(ZWSManager)Ver.2.00以上を使用してください。)機能Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去(※Standard Edition搭載モデルのみ)、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策ファンファン×3電源タイプ内蔵電源最大出力(W)121消費電力(W)68(Typ)発熱量(KJ/h)257.1動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分付属品セットアップガイド 1枚、専用ACケーブル 1本、LANケーブル 2本、ACプラグ変換アダプター 1個、ラックマウントレール 1セット、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)、アドミリンク(リモート管理サービス)、Clone for Windows (レプリケーション)、データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)、NetStor Backup for 2022(バックアップ)その他オンサイト:【複数年契約標準パック】1/3/5年(EBS-OS-NBシリーズ)【HDD返却不要パック】1/3/5年(EBS-OS-NBNシリーズ)【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)、デリバリー:【複数年契約パック】1/3/5年(EBS-DH-NxxBシリーズ) 【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)、【センドバック延長保守サービスパック】2年延長(EBS-SB-N02B)保証期間3年間仕様VCCI ClassA、省エネ法、PSE、【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ・コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【クラウドバックアップ連携】Box(NetStor Backup for 2022)/AmazonS3、Microsoft Azure(クローン for Windows)、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。外形寸法(mm)約430×407×44※突起部除くメモリバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー入力電圧AC100V±10% 50/60Hz
NAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 2ベイデスクトップ ワークグループ エレコムNAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 2ベイデスクトップ ワークグループエレコム
112,900税込124,190
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載の、2ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種対応OSWindows 11 / 10・Windows Server 2022 / 2019 / 2016、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14、【管理ソフト】Windows11/10・WindowsServer2022/2019/2016使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)メモリー8GB ECCインターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX 【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2・USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s端子数【LAN】10G×1・1G×1端子形状【LAN】RJ-45対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)、SMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMPIPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続対応【UPS】対応、【ホットスワップ】対応、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタンRAID機能RAID0 / RAID1 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID1)機能Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去(※Standard Edition搭載モデルのみ)、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策ファンファン×1電源タイプ専用ACアダプター最大出力(W)75消費電力(W)42(Typ)発熱量(KJ/h)158.8動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)、アドミリンク(リモート管理サービス)、Clone for Windows (レプリケーション)、データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)、NetStor Backup for 2022(バックアップ)その他オンサイト:【複数年契約標準パック】1/3/5年(EBS-OS-NBシリーズ)【HDD返却不要パック】1/3/5年(EBS-OS-NBNシリーズ)【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)、デリバリー:【複数年契約パック】1/3/5年(EBS-DH-NxxBシリーズ) 【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)、【センドバック延長保守サービスパック】2年延長(EBS-SB-N02B)保証期間3年間仕様VCCI ClassA、省エネ法、PSE、【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ・コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【クラウドバックアップ連携】Box(NetStor Backup for 2022)/AmazonS3、Microsoft Azure(クローン for Windows)、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。外形寸法(mm)約101×210×160※ゴム足含む、突起部除くメモリバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー入力電圧AC100V±10% 50/60Hz
NAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 2ベイデスクトップ スタンダード エレコムNAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 2ベイデスクトップ スタンダードエレコム
192,900税込212,190
1個
翌々日出荷
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の2ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種対応OSWindows 11 / 10・Windows Server 2022 / 2019 / 2016、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14、【管理ソフト】Windows11/10・WindowsServer2022/2019/2016使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)メモリー8GB ECCインターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX 【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2・USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s端子数【LAN】10G×1・1G×1端子形状【LAN】RJ-45対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)、SMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMPIPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続対応【UPS】対応、【ホットスワップ】対応、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタンRAID機能RAID0 / RAID1 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID1)機能Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去(※Standard Edition搭載モデルのみ)、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策ファンファン×1電源タイプ専用ACアダプター最大出力(W)75消費電力(W)42(Typ)発熱量(KJ/h)158.8動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)、アドミリンク(リモート管理サービス)、Clone for Windows (レプリケーション)、データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)、NetStor Backup for 2022(バックアップ)その他オンサイト:【複数年契約標準パック】1/3/5年(EBS-OS-NBシリーズ)【HDD返却不要パック】1/3/5年(EBS-OS-NBNシリーズ)【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)、デリバリー:【複数年契約パック】1/3/5年(EBS-DH-NxxBシリーズ) 【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)、【センドバック延長保守サービスパック】2年延長(EBS-SB-N02B)保証期間3年間仕様VCCI ClassA、省エネ法、PSE、【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ・コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【クラウドバックアップ連携】Box(NetStor Backup for 2022)/AmazonS3、Microsoft Azure(クローン for Windows)、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。外形寸法(mm)約101×210×160※ゴム足含む、突起部除くメモリバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー入力電圧AC100V±10% 50/60Hz
HDD (ハードディスク) 外付け スペアドライブ ELD-2Bシリーズ・ELD-4Bシリーズ用 1年保証 エレコムHDD (ハードディスク) 外付け スペアドライブ ELD-2Bシリーズ・ELD-4Bシリーズ用 1年保証エレコム
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から43日以内出荷
本製品はELD-2B、ELD-4Bシリーズ用のスペアドライブです。
インターフェースSATA 6Gb/s対応機種ELD-2B、ELD-4Bシリーズフォームファクタ3.5インチディスク回転数(min-1[r.p.m])5400外形寸法(mm)115×169×29保証期間1年間付属品ご使用の前にお読みください 1枚仕様【使用ドライブ】Western Digital製ドライブ保管温度範囲(℃)-40~70
SSD 内蔵 M.2 2280 PCIe Gen4.0 x4 【 PS5 PlayStation5 】専用 ヒートシンク付き 放熱 NVMe 1.4 エレコムSSD 内蔵 M.2 2280 PCIe Gen4.0 x4 【 PS5 PlayStation5 】専用 ヒートシンク付き 放熱 NVMe 1.4エレコム
39,980税込43,978特価
1個
取扱停止中
PlayStation(R) 5に最適な専用設計のヒートシンク付きで、快適にゲームを楽しめるPCI Express Gen4.0x4インターフェイスのM.2 SSDです。
質量(g)約32保証期間1年
HDMI変換ケーブル microHDMI-HDMI 3重シールドケーブル 10cm ブラック エレコムHDMI変換ケーブル microHDMI-HDMI 3重シールドケーブル 10cm ブラックエレコム
2,898税込3,188
1本
当日出荷
お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットPCに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-micro端子(タイプD)を持つタブレットPCなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI Micro(タイプD)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)オス:HDMI Micro端子搭載のスマートフォン等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度最大4K×2K(60Hz)
HDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI 3重シールドケーブル 10cm ブラック エレコムHDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI 3重シールドケーブル 10cm ブラックエレコム
2,898税込3,188
1本
当日出荷
お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットPCに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Mini端子(タイプC)を持つタブレットPCなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI Mini(タイプC)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)オス:HDMI Mmini端子搭載のスマートフォン・タブレット等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5
HDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ SeeQVault規格 USB3.2(Gen1) ブラック エレコムHDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ SeeQVault規格 USB3.2(Gen1) ブラックエレコム
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
テレビの買い換え時などに録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けハードディスクです。
インターフェースUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0 / USB2.0ブラックファン無し対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン対応OSWindows 10、 8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35(本体のみ/突起部を除く)ドライブ数1回転数非固定コネクタ形状USB3.2(Gen1) Standard-Bx1フォーマット形式【出荷時】NTFS付属品USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0互換) ケーブル(約0.9m コネクタ含まず)x1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1、はじめにお読みください、取扱説明書使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○保証期間1年間規格【電気用品安全法】PSEマーク表示LED【アクセスLED】○ボタン数【1Click】なし入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプタ)
HDD (ハードディスク) スペアドライブ LaCie 2big dock/6big/12big Thunderbolt3シリーズ用 5年保証 エレコムHDD (ハードディスク) スペアドライブ LaCie 2big dock/6big/12big Thunderbolt3シリーズ用 5年保証エレコム
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
LaCie2bigdock/6big/12bigThunderbolt3シリーズ用のスペアドライブです。容量4TB安心の5年保証です。対象型番は2B3AP2・2HE9P7です。 LaCie2bigdock/6big/12bigThunderbolt3シリーズ用のスペアドライブです。 SeagateIronwolfPro 安心の5年保証です。
仕様【使用ドライブ】Seagate Ironwolf Pro付属品ご使用の前にお読みください 1枚インターフェースSATAIII外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.11×101.85×146.99ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年間保管温度範囲(℃)-40~70動作温度範囲(℃)5~60フォームファクタ3.5インチ
NAS スペアドライブ 2TB NSB-7A/5Aシリーズ デスクトップ用 エレコムNAS スペアドライブ 2TB NSB-7A/5Aシリーズ デスクトップ用エレコム
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
本製品はLinuxNASNSB-7A4T4BL、NSB-5A8T4BL、NSB-5A4T2BL、NSB-5A2T1BL専用のスペアドライブ2TBです。 NSB-7A4T4BL、NSB-5A8T4BL、NSB-5A4T2BL、NSB-5A2T1BL専用のスペアドライブ(2TB)です。 NAS本体同様に企業ユースに安心の3年保証。長期にわたってSOHOや企業でも大切なデータ保存するNASを安心してご利用いただけます。 NAS専用HDDを採用。通常のデスクトップパソコン向けのHDDと比べ、書込み頻度が多いNASで使用しても長期安定稼働を実現するHDDです。 あらかじめNASのHDDトレイを装着済みで、交換・復旧を素早く行うことが可能です。
仕様【使用ドライブ】NAS専用HDD付属品ご使用の前にお読みください 1枚インターフェースSATA 6Gb/s動作環境温度:0~40℃、湿度:5%~95%R.H.(結露なきこと)保証期間3年間保管温度範囲(℃)-10~50フォームファクタ3.5インチ
NAS スペアドライブ 1TB NSB-7A/5Aシリーズ エレコムNAS スペアドライブ 1TB NSB-7A/5Aシリーズエレコム
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
本製品はLinuxNASNSB-7A4T4RL、NSB-7A4T5BL、NSB-5A4T4RL専用のスペアドライブ1TBです。 NSB-7A4T4RL、NSB-7A4T5BL、NSB-5A4T4RL専用のスペアドライブ(1TB)です。 NAS本体同様に企業ユースに安心の3年保証。長期にわたってSOHOや企業でも大切なデータ保存するNASを安心してご利用いただけます。 NAS専用HDDを採用。通常のデスクトップパソコン向けのHDDと比べ、書込み頻度が多いNASで使用しても長期安定稼働を実現するHDDです。 あらかじめNASのHDDトレイを装着済みで、交換・復旧を素早く行うことが可能です。
仕様【使用ドライブ】NAS専用HDD付属品ご使用の前にお読みください 1枚インターフェースSATA 6Gb/s動作環境温度:0~40℃、湿度:5%~95%R.H.(結露なきこと)保証期間3年間保管温度範囲(℃)-10~50フォームファクタ3.5インチ
Apple Pencil 第2世代専用 ケース カバー スリムグリップ シリコン 装着充電可能 クリア エレコムApple Pencil 第2世代専用 ケース カバー スリムグリップ シリコン 装着充電可能 クリアエレコム
889税込978
1個
3日以内出荷
スリム形状&凸凹パターン加工で持ちやすく指が滑りにくいグリップです。 ApplePencil第2世代にシリコングリップをつけたまま、対応するiPad側面に装着できます。 シリコングリップをつけたまま、ApplePencil第2世代の充電、タッチセンサーに対応します。 軽く握る人におすすめの細ペン軸タイプです。 グリップの全長を長めにし、手が大きい人でも使いやすいように設計しました。 滑りにくいシリコン素材を使用したグリップを装着することで、滑りやすい表面のApplePencil第2世代が滑りにくくなります。 アンチダストコートを施していますので、汚れやホコリそのものが付きにくい設計です。 ApplePencilのデザインを損ねないクリアカラーです。
材質シリコンゴムクリア対応機種Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)
Apple Pencil 第2世代専用 ケース カバー ペンタブ風 シリコン 装着充電可能 タッチセンサー対応 クリア エレコムApple Pencil 第2世代専用 ケース カバー ペンタブ風 シリコン 装着充電可能 タッチセンサー対応 クリアエレコム
989税込1,088
1個
3日以内出荷
低重心設計で書き心地が安定しやすいペンタブ風デザインのグリップです。 ApplePencil第2世代にシリコングリップをつけたまま、対応するiPad側面に装着できます。 シリコングリップをつけたまま、ApplePencil第2世代の充電、タッチセンサーに対応します。 強く握る人におすすめの太ペン軸タイプです。 グリップの全長を長めにし、手が大きい人でも使いやすいように設計しました。 滑りにくいシリコン素材を使用したグリップを装着することで、滑りやすい表面のApplePencil第2世代が滑りにくくなります。 アンチダストコートを施していますので、汚れやホコリそのものが付きにくい設計です。 ApplePencilのデザインを損ねないクリアカラーです。
材質シリコンゴムクリア対応機種Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)
Apple Pencil 第2世代専用 ケース カバー 太軸ウェーブグリップ シリコン 装着充電可能 クリア エレコムApple Pencil 第2世代専用 ケース カバー 太軸ウェーブグリップ シリコン 装着充電可能 クリアエレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
指にフィットするウェーブ形状で握りやすいグリップです。 ApplePencil第2世代にシリコングリップをつけたまま、対応するiPad側面に装着できます。 シリコングリップをつけたまま、ApplePencil第2世代の充電、タッチセンサーに対応します。 強く握る人におすすめの太ペン軸タイプです。グリップの全長を長めにし、手が大きい人でも使いやすいように設計しました。 滑りにくいシリコン素材を使用したグリップを装着することで、滑りやすい表面のApplePencil第2世代が滑りにくくなります。 アンチダストコートを施していますので、汚れやホコリそのものが付きにくい設計です。 ApplePencilのデザインを損ねないクリアカラーです。
材質シリコンゴムクリア対応機種Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)
Apple Pencil 第2世代専用 ケース カバー 全体スリムグリップ シリコン 装着充電可能 タッチセンサー対応 エレコムApple Pencil 第2世代専用 ケース カバー 全体スリムグリップ シリコン 装着充電可能 タッチセンサー対応エレコム
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ペン先以外全体を覆ったケースタイプでApplePencilのデザインを損なわず保護して持ちやすいシリコングリップです。 ApplePencil第2世代にシリコングリップをつけたまま、対応するiPad側面に装着できます。 シリコングリップをつけたまま、ApplePencil第2世代の充電、タッチセンサーに対応します。 軽く握る人におすすめの細ペン軸タイプです。 ApplePencil第2世代の全体を覆うケースタイプです。 滑りにくいシリコン素材を使用したグリップを装着することで、滑りやすい表面のApplePencil第2世代が滑りにくくなります。 アンチダストコートを施していますので、汚れやホコリそのものが付きにくい設計です。
対応機種Apple Pencil第2世代材質シリコンゴム
タブレットケース Surface Go2 衝撃吸収 ショルダーベルト付 スタンド付 ブラック TB-MSG20HVHBK エレコムタブレットケース Surface Go2 衝撃吸収 ショルダーベルト付 スタンド付 ブラック TB-MSG20HVHBKエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
超衝撃吸収で実機をがっちり守る。 本体も液晶画面も保護するSurface Go 2用フルプロテクトケース ハンドホールドタイプ
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PETブラック対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2
タブレットケース ソフトレザー Surface Go2 軽量 ショルダーベルト付 スタンド付 抗菌加工 TB-MSG20PLFBK エレコムタブレットケース ソフトレザー Surface Go2 軽量 ショルダーベルト付 スタンド付 抗菌加工 TB-MSG20PLFBKエレコム(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
純正タイプカバーを着けたまま使用でき、高級感あふれるスリムスタイル。動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできるスタンドとペンホルダを装備した軽量設計のSurface Go 2用抗菌ソフトレザーカバー。
セット内容ケース本体×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステルブラック対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2
タブレット用グローブ 誤動作防止機能付 エレコムタブレット用グローブ 誤動作防止機能付エレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
タッチペンやスタイラスでタブレットに絵を描く際の手と画面との摩擦を軽減し、グローブの画面接触部分の非通電パッドが手による誤操作を防止するタブレット、ペンタブレット用誤操作防止2本指グローブです。
ブラック仕様【洗濯】○材質グローブ本体:ナイロン84%+ポリウレタン16%、パッド部:ナイロン85%+ポリウレタン15%
タッチペン交換用ペン先(超感度タイプ) エレコムタッチペン交換用ペン先(超感度タイプ)エレコム
899税込989
1個
当日出荷
高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現。P-TPC01、P-TPA02、TB-TPC01、TB-TPA02シリーズ交換用ペン先。
材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
USBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレットエレコム(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型)ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど転送速度(Mbps)480
HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応 エレコムHDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応エレコム(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
回転数非固定
HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計 エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計エレコム(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
回転数非固定
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 スマートフォン タブレットエレコム
1,198税込1,318
1本
当日出荷
タブレットPCを短時間で充電できる!1.5A超の出力が可能なACアダプタやモバイルバッテリーとあわせて使用することで、タブレットPCの超急速充電ができるMicro-USBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480