3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。 準拠規格IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯) インターフェースUSB2.0 仕様(チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 付属品かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト) 質量(g)2 対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。 設定方式WPS(ソフト方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×15×8 消費電力(mA)176 送信出力10mW/MHz以下 取得規格VCCI(クラスB)、TELEC 使用環境条件温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと) セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)(理論値)最大433 伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式 アクセス方式インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント 周波数帯域(GHz)(中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
1個
2,409 税込2,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約9cmです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド 材質(筐体)プラスチック 質量(g)約30.5(本体のみ) 規格(有線)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠 ポート数1 対応OS【Windows】11/10、【macOS】Ventura13/Monterey12/BigSur11/Catalina10.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く) 機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応 インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ(有線)RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 取得規格VCCI Class B USBケーブル長(cm)約9(コネクター部分を除く) 伝送速度(Mbps)(有線)1000/100/10※理論値 データ転送速度(最大)USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート(デバイス側)USB-A×1ポート アクセス方式CSMA/CD 定格入力5V/900mA 対応プロトコルIPv4、IPv6 対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大433Mbps/IEEE802.11n:最大150Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps 規格USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE 伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a 仕様IEEE802.1X対応方式:非対応、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、USBアクセス速度(理論値):USB2.0ハイスピード/480Mbps 付属品セットアップガイド/CD-ROM 材質プラスチック(ブラック) 質量(g)約14 電源USBバスパワー 対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10 入力電圧(V)DC5 対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。) 設定方式WPS(ソフト/ボタン方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約15×約154 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 送信出力10mW/MHz以下 アンテナ外付けアンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES:128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大433Mbps / IEEE802.11n : 最大150Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz 周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M 受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 アクセス方式インフラストラクチャー 最大消費電流(A)500m 無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
3,098 税込3,408
当日出荷