カテゴリ
- パソコン/周辺機器(25)
- カー用品(3)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- StarTech.com(12)
- サンワサプライ(10)
- 工進(6)
- アイリスオーヤマ(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- タイムリー(4)
- エスエスエーサービス(4)
- BUSICOM(ビジコム)(3)
- GROOVY(3)
- シンワ測定(2)
- ナカバヤシ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ムサシ(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- トライメイト(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「type b usb」の検索結果

USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS
エレコム(19件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。転送速度(Mbps)480(最大)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック
エレコム(26件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)![USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75908052-240201-04.jpg)
USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]
エレコム(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ転送速度(Mbps)480仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキシールド2重
USBケーブル フェライトコア B-A
エレコム(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。規格USB2.0コネクタ形状【1】USB-A、【2】USBプリンター・USBスキャナー・USBハブなど USB-B主な用途各社パソコン本体とUSBプリンターやUSB周辺機器などを接続するケーブルです。パッケージブリスター、台紙
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック
エレコム(5件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。転送速度(Mbps)480(最大)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン
USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット
エレコム(13件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル
エレコム(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個欠品中USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzオス形状HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)、USB Type-C(TM)プラグパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル
エレコム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-C(TM)プラグメス形状HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)パッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック
エレコム(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重フェライトコア外付け
有線LANアダプター Type-C 1000Mbps 高速通信 USB3.2 Gen1 【Windows11 10 Mac iPad Nintendo Switch 等】
エレコム(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンやゲーム機に便利!機器に接続するだけで簡単に有線LANが使える、ドライバーインストールが不要なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。用途有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に便利な、挿すだけですぐ使えるUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターを機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) 。ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45ポート×1<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ×1●対応ソフト:MACアドレスチェンジャー適合機種【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)材質プラスチック幅(mm)約50(ケーブル含まず)高さ(mm)約15(ケーブル含まず)質量(g)約15奥行(mm)約22(ケーブル含まず)規格有線:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tポート数1対応OSWindows 11/10、iPadOS 18、macOS Sequoia 15動作環境温度:0~45℃、湿度:85%以下 ※結露なきこと保証期間1年間USBケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず定格入力(V/mA)5/900色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B対応プロトコルIPv4/IPv6変換タイプTypeC-LAN
LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps
エレコム(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約54外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠ポート数【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15対応【ソフト】MACアドレスチェンジャーインターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V対応プロトコルIPv4、IPv6
タイプBケーブル (Type-C to USB-B) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠
エレコム(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコンやスマートフォン間の音声伝送ができるUSB変換ケーブルです。 オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 (メーカー基準USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB2.0-Bコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSB変換ケーブルです) 1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準 デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。 ハイレゾ音声の伝送に対応しています。 信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。 ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。 ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ネイビー規格USB2.0準拠ケーブル長(m)約1※コネクタ含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)コネクタ - USB-Bコネクタ対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン、スマートフォン及びUSB-B端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器対応【USB Power Delivery】×プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピンケーブル径(Φmm)約3対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
USB変換アダプタ C-microB USB2.0 認証品 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(7件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bメス対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
USBケーブル miniB-A ブラック
エレコム(8件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン
USBケーブル 4in1 ( タイプC + USB A - USB タイプC + microB ) PD 60W対応 スマートフォン タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷機器に合わせてコネクターを付け替えられる4in1 USBケーブルです。 データ転送や充電のために機器のコネクターに合わせて複数のケーブルを用意する煩わしさを解消できます。 スマートフォン、タブレット、及び他のUSB給電デバイスを充電/データ通信が可能です。対応機種USB-A側:USB-A端子搭載のパソコン・AC充電器など・USB Micro-B側:USB Micro-B端子搭載のモバイルバッテリー・電子タバコなど・USB Type-C(TM)側:USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器・スマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)使用時のみ)保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)4パッケージ袋、ステッカー
USBケーブル C-B 3A出力 ブラック
エレコム(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0Standard-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB2.0Standard-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラック対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
USB変換アダプタ C-microB(メス) USB2.0 難燃性 タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載!USB microB端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンやタブレットの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。色ブラック規格USB2.0規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)
エレコム(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型
エレコム(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合・WPS機能は使えません。 ※Windows10でWPA3を使用する場合・Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度【USB】USB3.0/5Gbps・USB2.0/480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0/USB2.0 ※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
USBケーブル C-microB 3.1 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB3.1/3.0micro-Bを搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB3.1/3.0micro-Bを搭載しているHDDなどの機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラック規格USB3.1規格正規認証品シールド3重シールド
FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル
エレコム(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。付属品取扱説明書仕様【BASSブースト】なしその他ラストメモリ機能色ブラック質量(g)約29使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック
エレコム(7件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/4チャンネル
エレコム(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。付属品取扱説明書質量(g)約29定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル
エレコム(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。付属品取扱説明書仕様【BASSブースト】ありその他ラストメモリ機能色ブラック質量(g)約32使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック
エレコム(12件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
ICカードリーダー 非接触 マイナンバーカード 確定申告 Felica、Mifareカード 対応 直付け ケーブル1m USB
エレコム(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。 マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。 本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。 カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。 電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。その他総務省指定:第AC-20017号色ブラック質量(g)約81 ※ケーブル含むケーブル長(m)約1.0※コネクタを除く対応OSWindows11/10/8.1/7 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB Standard-A対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×98×18消費電流(mA)250/DC 5V(USBより供給)通信方式ISO/IEC14443 準拠 Type A /B、ISO/IEC15693、ISO/IEC18092インターフェースUSB 2.0 Standard-A保証期間3年間対応メモリーカード【動作確認済み】マイナンバーカード(マイナ免許証)、MIFAREカード、FeliCaカード、医師資格証(HPKIカード)、IC運転免許証(ICカード免許証)、電子車検証電源供給方式バスパワー動作温度範囲(℃)0~40
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック
エレコム(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。ケーブル太さ(mm)約3.2転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージPET箱+紙台紙最大出力電流(A)3
USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
HDMI切替器 4入力1出力 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動/自動 切り替え器 リモコン付き メタル筐体
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷最大4台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。用途最大4台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 。電源供給はUSB Type-C(TM)ポートから行うため、安定した映像出力が可能です。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品本体給電用ケーブル:約1120mm+約20mm(コネクター含まず)×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1材質メタル色ブラック質量(g)約173※本体のみポート数入力:4(HDMI)、出力:1(HDMI)電源DC 5V/1Aコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×4・出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1・電源:USB Type-C(TM)ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136.3×61.5×14.5対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R)・HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI(R)2.0bパッケージ紙箱






![USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75908052-240201-04.jpg)