65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子搭載のパソコンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含む) コネクタ形状Type-Aメス - Type-Cオス ブラック 規格USB3.1規格正規認証品 構造より線(撚線) 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン/スマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド 伝送速度(Mbps)最大10(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)約8 ※コネクタ含まず 規格USB3.1(Gen1)規格準拠 コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大5Gbps ※理論値 メス形状USB3.1 Standard-A
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス 対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大4K×2K(30Hz) オス形状Type-C メス形状HDMI ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
ブラック 規格USB3.1規格正規認定品 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 データ転送速度最大5Gbps メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状Type-C メス形状USB3.1 Standard-A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 対応機種USB A(オス)側/USB A(メス)端子を持つパソコン、USB A(メス)側/USB A(オス)端子を持つパソコン周辺機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子を搭載したスマートフォンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。
コネクタ形状USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメス ケーブル長(m)0.15(コネクタ含む) ブラック 規格USB3.1規格正規認定品 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド3重シールド インターフェイスUSB3.1 メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.5 ケーブル種類ストレート 転送速度(Gbps)5 メス形状USB3.1 Standard-A 適合用途充電・データ転送用
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプメッシュタイプ 再生材使用使用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB Type-Cコネクタを搭載!USB microB端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンやタブレットの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
ブラック 規格USB2.0準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値) オス形状Type-C メス形状USB2.0 micro-B
1個
899 税込989
当日出荷

USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンやタブレットのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。 USB Type-C端子を搭載しているパソコン、AC充電器などをUSB3.1 Standard-Aメス端子に変換し、USB Standard-A端子搭載の周辺機器、ケーブルなどを接続することも可能です。 最大5Gbpsの超高速データ転送が可能です。
ブラック 規格USB3.1準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大5Gbps (理論値) オス形状Type-C メス形状USB3.1 Standard-A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K60Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプメッシュタイプ 再生材使用使用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
オス形状USB Type-C メス形状USB Type-A 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、USB Type-Cコネクタはウラ・オモテ関係なく挿すことができる両面挿し対応です。 規格USB3.1(Gen1)規格準拠 プラグ金メッキピン シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)5(最大)(理論値) パッケージPET箱+紙台紙 変換タイプオス - メス コネクタ2USB Type-A
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値 ) オス形状USB Type-C端子 メス形状USB2.0 micro-B
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタです。 。USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 。最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。安心のUSB-IF正規認証品です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化の少ない金メッキピンコネクタを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した環境にやさしい製品です。
ピンク 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 オス形状USB Type-C端子 メス形状USB2.0 micro-B端子 パワーデリバリー非対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

USB Type-Cポート搭載パソコンでUSB2.0対応デバイスが使える。USB-Aポートを3つ搭載し、パソコンに給電もできるPower Deliveryに対応したUSBハブ。
適合(VCCI ClassB)○ 質量(g)約48.0 ポート数(パソコン側)USB2.0 Type-Cオスx1 /(周辺機器側)USB2.0 Standard-Aメスx3 電源バス(5V 3A)/セルフ(20V 3A)両用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.2×27.0×23.0 (ケーブル含まず ) 対応機種Windows10、macOS Catalina (10.15)、iPadOS 14.0(Type-Cメスポート搭載のiPadに対応) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応PD3.0対応(PC給電専用USB Type-Cメスx1) 保証期間6カ月 USBケーブル(m)約 0.3 (ケーブル含まず) 転送速度(Mbps)USB2.0 480(理論値) 電源供給方式セルフパワー バスパワー インターフェイスUSB2.0 Type-C 供給電流(mA)3ポート合計1500(各ポート500未満) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームType-C(TM)オスx1 コネクタ形状-ダウンストリームStandard-Aメスx3
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まず コネクタ形状【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン) 対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.2 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C、HDMI(タイプA) メス形状HDMI ケーブルタイプノーマル 変換タイプオス-オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。最大3画面表示が可能です。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 。※接続する最大2台までのディスプレイは、ぞれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2、DPCP1.0に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 外形寸法(mm)約W55×T11.5×H約50(アダプター部分) コネクタ形状USBType-C(オス) - DisplayPort(メス) 対応対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポートポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C(TM) メス形状HDMI(R)ポート(タイプA・19pin)×2 ケーブルタイプノーマルタイプ 変換タイプオス - メス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)ポートに変換するアダプターです。DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途DisplayPort(TM)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※DisplayPortポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(DisplayPortケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 。※ディスプレイ1台接続時は最大8K(7680×4320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時はそれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大8K(7680×4320px)/30Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2/1.4に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 外形寸法(mm)約W55×T12×H50(アダプター部分) コネクタ形状USBType-C(オス) - DisplayPort(メス) 対応対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)ポート側:DisplayPort(TM)ケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度ディスプレイ1台接続時:最大8K(7680×4320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時:最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C(TM) メス形状DisplayPort(TM)×2 ケーブルタイプノーマルタイプ 変換タイプオス - メス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。最大60Wでの充電が可能です。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器など、【USB Power Delivery】○ 最大60W(20V/3A) ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.9 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA)、USB Type-C ケーブルタイプノーマル 変換タイプオス-メス 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×12×40(アダプター部分)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まず コネクタ形状【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン) 対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.3 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C、HDMI(タイプA) メス形状HDMI ケーブルタイプやわらか 変換タイプオス-オス
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使える。 USB Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含む) 対応機種3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンおよび、USBType-C端子からの音声出力に対応したスマートフォンやタブレットなど オス形状Type-C メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック パッケージブリスター+紙台紙
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
ブラック ケーブル長(m)約0.15(コネクター含まず) コネクタ形状USB Type‐C(TM)コネクター オス - VGAコネクター メス 対応機種USB Type‐C(TM)コネクター搭載のPC及びVGAコネクター搭載のディスプレイ等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.2 対応解像度Full HD(1920×1080)/60Hz オス形状USB Type‐C メス形状VGA(D-sub15pin) ケーブルタイプノーマルタイプ 変換タイプオス-メス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

充電しながら、最高転送速度5Gbpsで高速データ転送。 USB Aポート2つとUSB Type-Cポート2つを搭載し、様々なUSB機器を使用できるUSB Power Delivery対応のUSBハブ。
ポート数4 インターフェイスUSB3.1en1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) USBケーブル長(cm)約10.5(コネクタを除く) 質量(g)約39.0 ケーブル長(m)0.105 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Windows10、macOSHihSierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×42.0×14.0(ケーブルを除く) 対応コネクタUSB Type-A / Type-C 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.1 en1スーパースピード/5bps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 接続端子USB Type-C 動作温度、湿度範囲温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)105 USBポート数4 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1en1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSBType-C(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSBA(メス)×2、USBType-C(メス)×2 USB規格USB 3.1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。
インターフェイスUSB3.2(Gen1) 電源USBバスパワー キャップタイプキャップ式
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

USB Type-Cポート搭載パソコンでUSB3.1 Gen1対応デバイスが使える。USB-Aポートを3つ搭載し、パソコンに給電もできるUSB Power Deliveryに対応したUSBハブ。
適合(VCCI ClassB)○ 質量(g)約54.0 ポート数(パソコン側)USB3.1 Gen1 Type-Cオスx1 /(周辺機器側)USB3.1 Gen1 Standard-Aメスx3 電源バス(5V 3A)/セルフ(20V 3A)両用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.2×27.0×23.0 (ケーブル含まず ) 対応機種Windows10、macOS Catalina (10.15)、iPadOS 14.0(Type-Cメスポート搭載のiPadに対応) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応PD3.0対応(PC給電専用USB Type-Cメスx1) 保証期間6カ月 USBケーブル(m)約 0.3(コネクタ含まず ) 電源供給方式セルフパワー バスパワー USBポート数3 インターフェイスUSB3.1 Gen1 Type-C(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) 供給電流(mA)3ポート合計2700(各ポート900未満) 転送速度(Gbps)USB3.1 Gen1 5(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen1 Type-C(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) コネクタ形状-アップストリームType-C(TM)オスx1 コネクタ形状-ダウンストリームStandard-Aメスx3
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
用途USB A端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。 コネクタ形状(1)Lightning(オス)-USB micro-B(メス) 、(2)USB Type-C(オス)-USB micro-B(メス)、(3)USB micro-B(オス)-USB A(オス) 対応機種iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhoneSE、iPhone6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電・データ転送
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプUSB-LAN ポート数3 対応OS(Windows)Windows 11/Windows 10/Windows 8.1、(Mac)macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 通信規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠 コネクタRJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10 アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1 転送速度(Mbps)USB3.2(Gen1)スーパースピード/最大5Gbps、USB2.0ハイスピード/最大480、USB1.1フルスピード/最大12 USBポート【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート 供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内 定格入力バスパワー 5V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×約41×約16(ケーブル部分を除く) ケーブル長(cm)約30(USB/コネクターを除く) 質量(g)約54 材質プラスチック(筐体) ブラック(筐体) 動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 取得規格VCCI class B RoHS指令(10物質対応)対応 保証期間1年間 付属品セットアップガイド 対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。
用途スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換ケーブルです。 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約5.0cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 全長(cm)12 環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル長(cm)約5.0 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック パッケージ袋+ステッカー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
長さ(m)1.0※コネクタ含まず コネクタ形状1.Lightningコネクタ(オス)-USB micro-Bコネクタ(メス)、2.USB-Cコネクタ(オス)-USB micro-Bコネクタ(メス)、3.USB micro-Bコネクタ(オス)-USB Aコネクタ(オス) 対応機種(iPhone)iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhone XS,iPhone XR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhone SE,iPhone 6s Plus,iPhone 6s,iPhone 6 Plus,iPhone 6,iPhone 5s、(iPad)iPad Pro 10.5-inch,iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air,iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2、(iPad)iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation)、(iPod)iPod touch (7th generation)、USB micro-BコネクタまたはUSB-Cコネクタを持つスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリ、加熱式タバコなど インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電/データ通信
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック コネクタ形状USB(Type-C)コネクタ(オス)USB(Type-A)ポート(メス) 質量(g)約54 定格出力電流(A)USBType-Cコネクタは最大3、USBポートは最大2.4 対応機種USB Type-CコネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Type-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず) 発光色赤、青 機能USBポートにおまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 ケーブルストレート同軸ケーブル 定格出力電圧(V)USB Type-CコネクタはDC3.6-20(200mV単位で変動)、USBポートは5 適合地域(使用可能)日本 ケーブル長(cm)約100 ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22 各種認証QuickCharge3.0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 また、USB Aポートも搭載しているため、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。顔つきの”しろちゃん”モデルです。 USB Aポートに加え、USB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 出力端子が2つありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、Type-C(USB-C)コネクタ :最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 USB Aポートはスマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載 付属品ケーブルクリップ×2 質量(g)約90 ケーブル長(m)1.5 外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1、USB Type-A メス×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4 対応機種USB Type-C(USB-C)プラグとUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ 定格入力電流(A)0.35 定格出力電力(W)合計12 定格出力電圧(V)5 コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。ハイレゾ定義に準拠し、ハイレゾ対応したスマートフォン・アプリ・音源とハイレゾイヤホンを一緒に使用することで、ハイレゾ音源を楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめる最大96kHz/24bitに対応したDACを搭載しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約6.0cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●パッケージ形態:袋+ステッカー●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、Φ3.5mmステレオミニジャック 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) ケーブル長(cm)約6.0 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)10物質対応 メス形状3.5mmステレオミニジャック 変換タイプオス - メス
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIコネクターを搭載したカメラやゲーム機等の映像をパソコンに取り込むことができるHDMIキャプチャーです。 USB Type-C(TM)コネクターをUSB-Aコネクターに変換できるアダプターが付いており、様々なパソコンに接続することが出来ます。
ケーブル長(m)約0.12※コネクター含まず コネクタ形状USB Type‐C(TM)コネクターオスまたはUSB-Aコネクターオス-HDMI(Type-A)コネクターメス ブラック 対応機種HDMIコネクター側:HDMIパススルー機能に対応したカメラやゲーム機等、USBコネクター側:USB Type-C(TM)コネクターまたはUSB-Aコネクターを搭載したパソコン 対応解像度入力解像度:最大4K(3840×2160)/30Hz、出力解像度:FullHD(1920×1080)/30Hz シールド3重シールド メッキシェル:ニッケル、ピン:金メッキ ケーブル太さ(mm)約4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状HDMI メス形状USB A
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

最新規格USB3.1 Gen2に対応し、充電しながら最高転送速度10Gbpsで高速データ転送。 USB Aポート2つとUSB Type-Cポート2つを搭載し、様々なUSB機器を使用できるUSB Power Delivery対応のUSBハブ。
ポート数4 インターフェイスUSB3.1en1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) USBケーブル長(cm)約10.5(コネクタを除く) 質量(g)約39.0 対応機種Windows10、macOSHihSierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×42.0×14.0(ケーブルを除く) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.1 en2スーパースピードプラス/10bps(理論値)、USB3.1 en1スーパースピード/5bps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 動作温度、湿度範囲温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)105 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1en1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSBType-C(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSBA(メス)×2、USBType-C(メス)×2
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力ポートを搭載したディスプレイなどに出力することができる映像変換ケーブルです。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI(R)入力ポートを搭載したディスプレイなどに出力することができる映像変換ケーブルです。 。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。ドライバーは不要で、本製品1本で高画質映像と音声を伝送できます。 。HDMIケーブルを追加で準備する必要がなく、簡単に接続が可能です。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 。ディスプレイに接続して画面を拡張して使用できるマルチディスプレイ、接続端末と同じ画面を表示するミラーリング、両方に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様【プラグメッキ】金メッキ ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 ケーブル長(m)2 ※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-Cプラグ - HDMIプラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレットおよびHDMI(R)ポート搭載のディスプレイなど シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.3 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI ケーブルタイプやわらか 変換タイプオス-オス
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB3.1 Gen1ハブです。 最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応し、高速でのデータ転送が可能です。 USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。 最大5V3Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはかさばらずに使える約15cmです。
インターフェイスUSB Type-C(TM) ポート数【アップストリーム(パソコン側)ポート数】1ポート(USB Type-C(TM))、【ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数】4ポート(USB-A) USBケーブル(m)約0.15(コネクタを除く) 質量(g)約29 電源バスパワー ケーブル長(m)約0.15(コネクターを除く) 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Mojave 10.14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB Type-C(TM)(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB-A(メス)×4 対応機種Windows11/10、macOS Ventura13/macOS Monterey12/macOS Big Sur11/macOS Mojave10.14(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く) 対応コネクタUSB Type-A 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 接続端子USB Type-C 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー USBポート数4 供給電流(mA)4ポート合計最大3000以内(1ポート当たり最大900以内)※供給電流は接続するパソコンの仕様により異なります。※Power Delivery非対応のUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合は、4ポート合計最大900以内となります。 データ転送速度USB3.1Gen1、USB3.0スーパースピードモード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen1 USB規格USB 3.1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク ブラック コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン) 適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ケーブル太さ(mm)約4.2 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI パッケージ紙箱 ケーブルタイプノーマルタイプ 変換タイプオス - メス
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

Φ3.5mmステレオミニジャックのない機器でも音楽・動画を視聴ができる!スマートフォン、タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載で、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途Φ3.5mmステレオミニジャックのない機器でも対応機器で音楽・動画を視聴できるようになる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大384kHz/32bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約5cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、スマートフォン・パソコンなどを再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ホワイト 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 全長(cm)12 ケーブル長(cm)約5.0 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるHDMI映像変換アダプターです。 断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
シルバー 規格HDCP1.4/HDCP2.3 ケーブル長(m)約0.12 対応機種USB Type-C(TM)コネクター搭載のパソコン及びHDMIコネクター搭載のディスプレイなど プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160)/60Hz オス形状USB Type-C(TM) メス形状HDMI(Type-A ケーブルタイプ高耐久タイプ 変換タイプオス-メス
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載で、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。Φ3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホン、充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器をそれぞれ接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。 。折り癖が付きにくくやわらかいシリコン素材、丈夫なナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、スマートフォン・パソコンなどを再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ホワイト 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 対応USB Power Delivery対応(W):○(最大27対応) 全長(cm)12 ケーブル長(cm)Φ3.5ステレオミニジャック側:約5.0、USB Type-Cポート側:約5.0 ※コネクター含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷