1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホを置くだけで読み取りスムーズ。スマートフォンに入れたマイナンバーカードのデータ読み取りがスムーズにできる、ICカードリーダースタンドです。
用途ICカードリーダーの読み取り位置を合わせて、スマートフォンに入れたマイナンバーカードや通常のカードのデータ読み取りがスムーズにできるスタンドです。 。ICカードリーダーを設置した本製品にスマートフォンを置くだけで、データの読み取りが完了。機種による読み取り位置の違いにも対応します。 。置くだけで読み取りできるので、読み取り位置に困ったり、読み取りに失敗したりする場面を減らします。 。他社製ICカードリーダーにも一部対応。付属トレイで安定して設置できます。 。※本製品にICカードリーダーは付属していません。対応機種を別途ご用意ください。 。ストッパーが付いているため、通常のカードの読み取りも可能です。マイナンバーカードや運転免許証をはじめ、JIS規格サイズのカード(85.6mm×54mm)に対応しています。 。スタンドの角度は10段階で調節できます。机の高さや設置環境に適した角度で使えます。 。スタンド下部にICカードリーダーのケーブルをまとめて収められます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質ABS クリア 質量(g)106 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×80×165 対応機種MR-ICA001BK、RC-S300(SONY製)、CIR315A(AB Circle製)、USB-NFC4(アイ・オー・データ製)
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷