13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
ブラック 質量(g)約10 外形寸法(mm)60.0×20.8×7.8(USBコネクタ収納時) 電源USBバスパワー接続 セキュリティパスワード、HW暗号化(AES256bit)機能 インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 キャップタイプスライド式 コネクタUSB タイプA オス
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。Macintoshにも対応しています。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) 対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別途専用アダプタが必要)、miniSDHC(別途専用アダプタが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC、メモリースティック、 メモリースティックDuo、XDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応) ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く) 付属品取り扱い説明書 質量(g)約32 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9 コネクタ形状USB[A](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×45×15(ケーブルを除く) 電源電圧(V)5 動作温湿度範囲5~40℃、30~80%(結露無きこと) スロット5個 データ転送速度[最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホの中の写真や動画も、挿すだけでかんたん保存!大量の写真や動画、ゲームソフトを保存できる外付けポータブルSSDです。開封後ほとんどのスマートフォンやパソコンでそのまま挿して使用可能。「初心者向けマニュアル」にすぐにアクセスできるQRシール付きで、初めてSSDを手に取る方にも安心してお使いいただけます。
用途SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)とは、データを記録するストレージ(記憶装置)のこと。従来品のHDD(ハードディスク)と比べて、データの転送速度が速くコンパクトなボディが特長です。耐久性や静音性にも優れています。 。容量はたっぷり500GB。写真であれば約56,100枚、動画は約7,000本、録画した地上デジタル放送のテレビ番組は約62時間、ゲームソフトの場合9本分を記録できます。 。※写真:2400万画素・8.2MB/枚、動画:1分間・65MB(1080pHD/30fps)、ゲームソフト:50GB/本とした際の目安です。 。開封後、挿すだけですぐに使用可能。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、iPhone、Androidスマートフォン、Windowsパソコン、Macなどで挿してそのまますぐに使えます。ケーブルやアダプターなどを別途用意する必要はありません。 。選べるWスライドコネクター。スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。パソコン・スマートフォン・ゲーム機などさまざまなデバイスで使えます。 。読み込み420MB/s、書き込み400MB/sの高速データ転送を実現。従来の外付けハードディスクと比べて約4倍の速度でデータを転送できるから、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカー製HDD(ELP-GTV010UBK)との比較 。初心者向けマニュアルへいつでもアクセス可能。基本操作の手順やソフトの使い方などを解説したマニュアルへ、付属のQRシールからすぐにアクセスできます。マニュアルはソフトのアップデートなども随時反映するため、いつでも最新の状態で確認できます。 。もしものときも安心。誤操作でデータが消えてしまった際に、保証期間内で1回無償でデータを復旧できるサービス「データ復旧サービスLite」が付いています。 。※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 。※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてメーカーは責任を負いかねます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。見られたくないデータを保護。パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を、エレコムホームページからダウンロードして使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続した場合、パスワードの入力を要求。盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。大容量で2種類のコネクターが一体でありながら、USBメモリとほぼ変わらないコンパクトさ。ペンケースやガジェットポーチにも十分入るサイズで、持ち運びにも便利です。 。USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。保証期間を「1年間」としているため、安心してご利用いただけます。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品QRシール 容量500GB 質量(g)約12(本体) 電源USBバスパワー 対応OS【Android】Android 14/13/12【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18/17【iPadOS】iPadOS 18/17/16【macOS】macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB-A、USB Type-C 対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 対応【ゲーム機】PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×8 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度【読み込み】最大420MB/s【書き込み】最大400MB/s(※メーカー環境での測定値)(※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)に対応している必要があります。)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホの中の写真や動画も、挿すだけでかんたん保存!大量の写真や動画、ゲームソフトを保存できる外付けポータブルSSDです。開封後ほとんどのスマートフォンやパソコンでそのまま挿して使用可能。「初心者向けマニュアル」にすぐにアクセスできるQRシール付きで、初めてSSDを手に取る方にも安心してお使いいただけます。
用途SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)とは、データを記録するストレージ(記憶装置)のこと。従来品のHDD(ハードディスク)と比べて、データの転送速度が速くコンパクトなボディが特長です。耐久性や静音性にも優れています。 。容量はたっぷり1TB。写真であれば約112,300枚、動画は約14,200本、録画した地上デジタル放送のテレビ番組は約125時間、ゲームソフトの場合18本分を記録できます。 。※写真:2400万画素・8.2MB/枚、動画:1分間・65MB(1080pHD/30fps)、ゲームソフト:50GB/本とした際の目安です。 。開封後、挿すだけですぐに使用可能。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、iPhone、Androidスマートフォン、Windowsパソコン、Macなどで挿してそのまますぐに使えます。ケーブルやアダプターなどを別途用意する必要はありません。 。選べるWスライドコネクター。スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。パソコン・スマートフォン・ゲーム機などさまざまなデバイスで使えます。 。読み込み420MB/s、書き込み400MB/sの高速データ転送を実現。従来の外付けハードディスクと比べて約4倍の速度でデータを転送できるから、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカー製HDD(ELP-GTV010UBK)との比較 。初心者向けマニュアルへいつでもアクセス可能。基本操作の手順やソフトの使い方などを解説したマニュアルへ、付属のQRシールからすぐにアクセスできます。マニュアルはソフトのアップデートなども随時反映するため、いつでも最新の状態で確認できます。 。もしものときも安心。誤操作でデータが消えてしまった際に、保証期間内で1回無償でデータを復旧できるサービス「データ復旧サービスLite」が付いています。 。※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 。※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてメーカーは責任を負いかねます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。見られたくないデータを保護。パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を、エレコムホームページからダウンロードして使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続した場合、パスワードの入力を要求。盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。大容量で2種類のコネクターが一体でありながら、USBメモリとほぼ変わらないコンパクトさ。ペンケースやガジェットポーチにも十分入るサイズで、持ち運びにも便利です。 。USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。保証期間を「1年間」としているため、安心してご利用いただけます。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品QRシール 容量1TB 質量(g)約12(本体) 電源USBバスパワー 対応OS【Android】Android 14/13/12【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18/17【iPadOS】iPadOS 18/17/16【macOS】macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB-A、USB Type-C 対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 対応【ゲーム機】PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×8 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度【読み込み】最大420MB/s【書き込み】最大400MB/s(※メーカー環境での測定値)(※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)に対応している必要があります。)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読込速度180MB/sの超高速データ転送を実現。アルミ素材を使用したスリムデザインで、スタイリッシュな超高速USB3.0メモリ”FALDA(ファルダ)”。
インターフェイスUSB3.0/USB2.0 質量(g)約11 電源USBバスパワー キャップタイプスライド式 対応機種Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 が動作するMacintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×21×8 保証期間1年 コネクタUSB タイプA オス セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 インターフェイスUSB2.0/1.1 対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず 付属品取扱説明書 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状USBタイプA 消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12 スロット4個
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 付属品取扱説明書 質量(g)約60 ポート数アップストリーム(パソコン側)/1ポート ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×61.6×16 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) スロット5個 ケーブル長(cm)約30 ※コネクタ除く インターフェイスUSB2.0/1.1 供給電流(mA)3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。 。SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 。SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。 。microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。 。※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 。携帯に便利なストラップホールを装備しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法幅約18mm×奥行約76mm×高さ約10mm ※キャップ含む コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 対応メモリーカード1:SD、SD(HighSpeed、ProHighSpeed、Class2・4・6・10)、SDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、SDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。 ※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります。 インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1 スロット数(個)2 転送速度(Gbps)最大:USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

USB-Aポートの拡張で多様な機器を接続可能に。USB-Aポート×5、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。4ポートでUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送を実現。コンパクトボディに高い機能を兼ね備えています。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×5、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。フロントにUSB-Aポートを集め、サイドにUSB Type-Cポートを配置。ゆとりある間隔で幅広の機器の接続にも便利です。 。3つのUSB-AポートとUSB Type-Cポートで最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現。動画や高画質の画像など大容量のデータを扱う際もスムーズです。2つのUSB-AポートはUSB2.0でマウスやキーボードなどの接続に便利です。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g)約44 規格VCCI:Class B対応 ポート数6 対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 17【mac】macOS Sonoma 14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×約34×約10※ケーブル含まず 保証期間1年間 動作温度(℃)環境:5~40 動作湿度(%)環境:30~80※結露なきこと 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約12※コネクター含まず インターフェイス-アップストリームUSB3.2(Gen2)/USB2.0/USB1.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2(Gen2)/USB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A/USB Type-C 再生材使用使用
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。 。SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 。SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。 。microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。 。※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 。携帯に便利なストラップホールを装備しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様最大転送速度:USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値)、スロット数:2、 ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法幅約18mm×奥行約76mm×高さ約10mm ※キャップ含む コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 対応メモリーカード1:SD、SD(HighSpeed、ProHighSpeed、Class2・4・6・10)、SDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、SDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。 ※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります。 インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

読み込み最大3650MB/s・書き込み最大3800MB/sの超高速データ転送を実現する、USB 40Gbps(USB4)外付けポータブルSSDです。 。12.5時間のフルHD動画ファイル(100GB)の読み込み・書き込みを約30秒で。USB 40Gbps(USB4)で、従来品と比べて約10分の1の時間で大容量データの転送を行えます。 ※ESD-EMCシリーズとの比較 。筐体の温度を検知し、適切な温度を保つよう自動で稼働する温度検知ファンを搭載。熱暴走による速度低下を自動で防ぎ、安定動作を実現します。ファンの付け忘れの心配もありません。 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 。幅60mm×奥行119mmのコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。持ち運びや収納の際も邪魔にならず、どんなシーンでも使えます。 。ゲーミングPCやハイエンドモデルのデバイスと合わせて使いやすいシンプルなデザインを採用しています。 。USB3.2(Gen2x2,Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 40Gbps(USB4)に対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 40Gbps(USB4 Version1)USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.2mコネクター含まず) ブラック 容量1TB 質量(g)約220(本体) 外形寸法(mm)幅約120×奥行約60×高さ約16 電源USBバスパワー 対応OS(Windows)Windows 11/10、(mac)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 対応冷却FAN:○(温度検知)、ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version 1)) 保証期間1年間 フォーマット形式出荷時:exFAT データ転送速度読み込み:最大3650MB/s、書き込み:最大3800MB/s ※環境での測定値 ※USB 40Gbps(USB4(Version1))でご使用になるには、機器側がUSB 40Gbps(USB4(Version1))に対応している必要があります。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

読み込み最大3650MB/s・書き込み最大3800MB/sの超高速データ転送を実現する、USB 40Gbps(USB4)外付けポータブルSSDです。 。12.5時間のフルHD動画ファイル(100GB)の読み込み・書き込みを約30秒で。USB 40Gbps(USB4)で、従来品と比べて約10分の1の時間で大容量データの転送を行えます。 ※ESD-EMCシリーズとの比較 。筐体の温度を検知し、適切な温度を保つよう自動で稼働する温度検知ファンを搭載。熱暴走による速度低下を自動で防ぎ、安定動作を実現します。ファンの付け忘れの心配もありません。 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 。幅60mm×奥行119mmのコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。持ち運びや収納の際も邪魔にならず、どんなシーンでも使えます。 。ゲーミングPCやハイエンドモデルのデバイスと合わせて使いやすいシンプルなデザインを採用しています。 。USB3.2(Gen2x2,Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 40Gbps(USB4)に対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 40Gbps(USB4 Version1)USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.2mコネクター含まず) ブラック 容量2TB 質量(g)約220(本体) 外形寸法(mm)幅約120×奥行約60×高さ約16 電源USBバスパワー 対応OS(Windows)Windows 11/10、(mac)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 対応冷却FAN:○(温度検知)、ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version 1)) 保証期間1年間 フォーマット形式出荷時:exFAT データ転送速度読み込み:最大3650MB/s、書き込み:最大3800MB/s ※環境での測定値 ※USB 40Gbps(USB4(Version1))でご使用になるには、機器側がUSB 40Gbps(USB4(Version1))に対応している必要があります。
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

屋内外でのハードユースに応える、防塵・防滴・耐衝撃設計。読み込み・書き込み最大1700MB/sの高速データ転送を実現する、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))外付けポータブルSSDです。
用途読み込み最大1700MB/s・書き込み最大1700MB/sの高速データ転送を実現する、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))外付けポータブルSSDです。 。米国軍用規格MIL-STD 810G Method 516.7に準拠した落下試験に合格した耐衝撃性と、JIS規格IP55準拠の防塵・防滴性能を兼ね備えた設計。落下や水濡れなど、万が一の場面でもデータを守ります。 。※本製品は完全防塵・防水ではありません。本体が濡れている場合は拭き取ってからご使用ください。 。既存の外付けSSDと比べて、約4.3倍のデータ転送速度を実現。大容量の動画ファイルや高画質の画像データなどもスムーズに扱えるため、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカーESD-EMC2000GBKとの比較 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 。ポケットやポーチに収まるコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。 。ストラップホールにカラビナなどを付けて持ち運べます。屋外でのカメラ・ビデオ撮影やデータ取り込みなどの際にもさっと取り出せて便利です。 。USB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 20Gbpsに対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブル、USB 10Gbpsに対応したUSB Type-C - USB-Aケーブルが付属しています。 。SSDは、ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●出荷時フォーマット:exFAT●対応ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 付属品USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.2m ※コネクター含まず)、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))USB Type-C - USB-Aケーブル(約0.2m ※コネクター含まず) ブラック 質量(g)約85(本体) 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×約93×約12 インターフェースUSB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2)) 保証期間1年間 データ転送速度読み込み:最大1700MB/s、書き込み:最大1700MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))でご使用になるには、機器側がUSB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))に対応している必要があります。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)