4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。 最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯) 付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 質量(g)【カメラ本体】約68※ケーブルを含む 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。 ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5 方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降 対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×55.3×39.0※ケーブルを含まず 有効画素数約500万画素 インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス) 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間6カ月間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 撮像素子1/4型 CMOSセンサー フォーカス固定フォーカス 撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より) F値【レンズ】F2.8 指向性【内蔵マイク】無指向性 色数約1677万色(24bit) 記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセル フレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル) 画角【撮影】対角66度 角度調節【スタンド】上下方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
有効画素数約200万画素 色数約1677万色(24bit) 撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より) 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。 Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。 1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯) 【カメラ本体】ブラック 質量(g)【カメラ本体】約150※ケーブルを含む 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5 方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina 対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まず 有効画素数約200万画素 インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス) 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間6カ月間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 撮像素子1/3型 CMOSセンサー フォーカスオートフォーカス 撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より) F値【レンズ】F2.5 指向性【内蔵マイク】無指向性 記録画素数【動画】最大1920×1080ピクセル フレームレート最大30FPS 画角【撮影】対角76度 角度調節【スタンド】上下方向
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。 1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。 動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。 「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 【カメラ本体】ブラック 質量(g)【カメラ本体】約66※ケーブルを含む 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。 ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5 方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS 対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×52.3×39.0※ケーブルを含まず 有効画素数約100万画素 インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス) 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間6カ月間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 撮像素子1/6型 CMOSセンサー フォーカス固定フォーカス 撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より) F値【レンズ】F2.8 指向性【内蔵マイク】無指向性 色数約1677万色(24bit) 記録画素数【静止画】最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大1280×720ピクセル フレームレート最大30FPS(~1280×720ピクセル) 画角【撮影】対角54度 角度調節【スタンド】上下方向
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

関連カテゴリ