「zipソフト」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できるポータブルハードディスク
インターフェイスUSB3.0 仕様ドライブ数:1、出荷時フォーマット:NTFS、PC電源連動、アクセスLED 付属品USB3.0ケーブル(約30cm)×1、セットアップガイド(保証書付) 対応OSWindows 10(Pro, Home), 8.1, 7 / macOS 10.12、 Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 / Windows Server 2016, 2012(64bit)※ , 2012 R2(64bit)※, 2008(64bit/32bit)※ , 2008 R2(64bit)※ ※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。 外形寸法幅79.4×奥行き117×高さ21mm(本体のみ,突起部を除く) コネクタ形状USB3.0 micro-B×1 入力電圧(V)5 回転数非固定 動作環境標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 適合地域日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ハードウェア暗号化対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)