20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリーパッケージ。滅菌済
仕様●内容:ホースクランプx1、ベントフィルターΦ50mmx1、SPT-50ホース15cmx1、シリコンリングx2、アダプターコネクターx1
1式ほか
12,980 税込14,278
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4式)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。CPCコネクター 内径9.5mm
アズワン品番65-3862-38
1パック(5個)
16,980 税込18,678
93日以内出荷

BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。ベントフィルター 0.22μm、直径50mm
アズワン品番65-3862-22
1パック(5個)
34,980 税込38,478
93日以内出荷

1パック(10個)ほか
24,980 税込27,478
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。ベントフィルター 0.22μm、直径45mm
アズワン品番65-3862-25
1セット(4パック×5個)
72,980 税込80,278
93日以内出荷

NEST セルインサート。セルカルチャー セルインサートを用いて3D培養細胞の解析ができます。様々な材質や特性のメンブレンを足場にして細胞培養をし、それを縦方向(厚さ方向)に切って、切片にしたものを免疫染色やISHまで行うことができます。通常、透過型電子顕微鏡で上から観察しますが、縦方向で切ることで面白い見え方になります。ウエルからインサートを取り出した後、丁寧に切りだしてメンブレンごとパラフィン包埋を行うと、メンブレンに細胞が付いた状態でパラフィンブロックからパラフィン切片を準備します。革新的な吊り下げ式デザインにより、ピペッティングが容易。6ウェル、12ウェル、24ウェルプレート、100mmディッシュからお選びいただけます。PCメンブレン:吸着率が低く、低分子タンパク質やその他の化合物の損失を低減。透明なPETインサートは、位相差顕微鏡で細胞の輪郭を視覚化できるほどの高い光学的透明性。透明なPETメンブレンは観察しやすい。PCメンブレンは破れたり丸まったりすることがなくチャンバーからの取り出しが簡単。固定および染色に使用されるほとんどの試薬と互換性あり。【注意】。透過性支持体(メンブレン)上で増殖した接着細胞は感受性があるため、本実験を行う前に、最適な増殖を保証する必要があります。培養中、培地を添加するときは、メンブレンの損傷に注意してゆっくりと添加してください。細胞を培養する前に、透過性支持体(メンブレン)を培地であらかじめインキュベーションすると、細胞の接着と分散を改善。【ガイドライン】。事前平衡化:マルチウェルプレートの各ウェルに培地を加えてインサートを挿入した後、インキュベーターに少なくとも1時間または一晩置いてください。培地の量を定期的に確認し、必要に応じて新鮮な培地を追加します。基本的な細胞学的手法で細胞層を直接固定して染色します。注:PCメンブレンを溶解するような試薬の使用は避けてください。インサート内の細胞を直接固定・染色したらメンブレンを切り出して長期間保管します。この作業の前に、培地をマルチウェルプレートの各ウェルに添加した後、インサートを挿入し細胞を含む培地をインサートに添加します。
1個(10枚)ほか
45,980 税込50,578
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEST BioFactoryTMシステム。最大限に培養面積を活用した細胞培養容器で広いスペースを必要とせずに低コストで培養が可能な設計になっています。ワクチン、モノクローナル抗体、バイオ医薬品生産などの工業規模の生産に容易に使用できるコンパクトで多層の使い捨て細胞培養システムです。コンタミネーションのリスクを抑えた小規模研究や商業生産向けにも使いやすい汎用システムで、細口キャップではチューブを使った培養が可能です。1層、2層、5層、10層、40層の5種類と3種類のキャップの組み合わせからお選びいただけます。品質や安定性を保証したGMPに準拠したクラス10,000のクリーンルームで製造。材質:クラスVI グレードのポリスチレン製。温度耐性:-86~64℃。電子滅菌済:SAL=10-6。Pyrogen free。2重の滅菌バッグの個包装。VERO、MRC-5、2BS、293T、L-929、MSE、MSCのような細胞株の大規模培養。良好な細胞接着や増殖にTC処理済。明確なロット番号はバッチごとのトレサビリティが可能。超音波溶接:優れた溶接ラインにより、溶接中に不要な粒子の生成を回避し、BioFactoryをより強化。ポアサイズ022μm疎水性フィルター付のベントキャップはコンタミネーションの心配がなくガス交換が可能。広口の挿入口では直接培養液を注入することができ、細口では無菌のパイプライン操作が可能。増殖速度はフラスコによる細胞培養の細胞増殖と同じです。大規模な接着細胞培養が可能。広い培養面積:1回の使用で、コンタミネーションのリスクを最小に抑え、大容量の細胞培養が可能。自動化が可能:バッチの違いをなくした培養の標準化が可能。注意:BioFactoryTM使用時には気泡が入らないように緩やかに使用してください。気泡が入ると、培養液が上層から下層へ流れてしまう恐れがあります。
1パック(8個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEST BioFactoryTMシステム。最大限に培養面積を活用した細胞培養容器で広いスペースを必要とせずに低コストで培養が可能な設計になっています。ワクチン、モノクローナル抗体、バイオ医薬品生産などの工業規模の生産に容易に使用できるコンパクトで多層の使い捨て細胞培養システムです。コンタミネーションのリスクを抑えた小規模研究や商業生産向けにも使いやすい汎用システムで、細口キャップではチューブを使った培養が可能です。1層、2層、5層、10層、40層の5種類と3種類のキャップの組み合わせからお選びいただけます。品質や安定性を保証したGMPに準拠したクラス10,000のクリーンルームで製造。材質:クラスVI グレードのポリスチレン製。温度耐性:-86~64℃。電子滅菌済:SAL=10-6。Pyrogen free。2重の滅菌バッグの個包装。VERO、MRC-5、2BS、293T、L-929、MSE、MSCのような細胞株の大規模培養。良好な細胞接着や増殖にTC処理済。明確なロット番号はバッチごとのトレサビリティが可能。超音波溶接:優れた溶接ラインにより、溶接中に不要な粒子の生成を回避し、BioFactoryをより強化。ポアサイズ022μm疎水性フィルター付のベントキャップはコンタミネーションの心配がなくガス交換が可能。広口の挿入口では直接培養液を注入することができ、細口では無菌のパイプライン操作が可能。増殖速度はフラスコによる細胞培養の細胞増殖と同じです。大規模な接着細胞培養が可能。広い培養面積:1回の使用で、コンタミネーションのリスクを最小に抑え、大容量の細胞培養が可能。自動化が可能:バッチの違いをなくした培養の標準化が可能。注意:BioFactoryTM使用時には気泡が入らないように緩やかに使用してください。気泡が入ると、培養液が上層から下層へ流れてしまう恐れがあります。
1パック(4個)
51,980 税込57,178
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEST BioFactoryTMシステム。最大限に培養面積を活用した細胞培養容器で広いスペースを必要とせずに低コストで培養が可能な設計になっています。ワクチン、モノクローナル抗体、バイオ医薬品生産などの工業規模の生産に容易に使用できるコンパクトで多層の使い捨て細胞培養システムです。コンタミネーションのリスクを抑えた小規模研究や商業生産向けにも使いやすい汎用システムで、細口キャップではチューブを使った培養が可能です。1層、2層、5層、10層、40層の5種類と3種類のキャップの組み合わせからお選びいただけます。品質や安定性を保証したGMPに準拠したクラス10,000のクリーンルームで製造。材質:クラスVI グレードのポリスチレン製。温度耐性:-86~64℃。電子滅菌済:SAL=10-6。Pyrogen free。2重の滅菌バッグの個包装。VERO、MRC-5、2BS、293T、L-929、MSE、MSCのような細胞株の大規模培養。良好な細胞接着や増殖にTC処理済。明確なロット番号はバッチごとのトレサビリティが可能。超音波溶接:優れた溶接ラインにより、溶接中に不要な粒子の生成を回避し、BioFactoryをより強化。ポアサイズ022μm疎水性フィルター付のベントキャップはコンタミネーションの心配がなくガス交換が可能。広口の挿入口では直接培養液を注入することができ、細口では無菌のパイプライン操作が可能。増殖速度はフラスコによる細胞培養の細胞増殖と同じです。大規模な接着細胞培養が可能。広い培養面積:1回の使用で、コンタミネーションのリスクを最小に抑え、大容量の細胞培養が可能。自動化が可能:バッチの違いをなくした培養の標準化が可能。注意:BioFactoryTM使用時には気泡が入らないように緩やかに使用してください。気泡が入ると、培養液が上層から下層へ流れてしまう恐れがあります。
1パック(8個)ほか
47,980 税込52,778
7日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。ホースクランプ Φ12~18mmホース用
アズワン品番65-3862-26
1パック(10個)
5,398 税込5,938
93日以内出荷

1パック(5個)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。SPT-50ホース 内径9.5mm、外径15.9mm、長さ15m
アズワン品番65-3862-28
1本
82,980 税込91,278
93日以内出荷

BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。C-Flex weldingホース 内径9.5mm、外径15.9mm、長さ15m
アズワン品番65-3862-36
1本
109,800 税込120,780
93日以内出荷

NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。フラスコ素材はUSPクラス6に準拠し、透明度が高く、耐衝撃性、耐酸化性に優れ、121℃までの高温に耐性。フラスコ本体には射出成形による目盛りが付いており、充填液量の確認が容易。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。3L広口三角フラスコには、5Lフラスコと同じネックサイズを採用し省スペースであるだけでなく、酸素流量を増加させて、細胞培養の効率性を向上。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。個別包装。電子滅菌済み:SAL=10-6。
1パック(4個)ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。フラスコ素材はUSPクラス6に準拠し、透明度が高く、耐衝撃性、耐酸化性に優れ、121℃までの高温に耐性。フラスコ本体には射出成形による目盛りが付いており、充填液量の確認が容易。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。3L広口三角フラスコには、5Lフラスコと同じネックサイズを採用し省スペースであるだけでなく、酸素流量を増加させて、細胞培養の効率性を向上。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。個別包装。電子滅菌済み:SAL=10-6。
1パック(4個)ほか
32,980 税込36,278
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEST 高効率な三角フラスコ用トランスファーキャップ。2L、3L、5Lのフラスコと使用します。キャップに蠕動ポンプを接続し、溶液を注入することができます。作業終了後、トランスファーキャップは培養用のベントキャップと交換することができます。バクテリアや浮遊細胞の大量増殖時の溶液搬送や培養に適用。密閉したまま作業ができるので、コンタミネー
仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6
1パック(4個)ほか
53,980 税込59,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEST 高効率な三角フラスコ用トランスファーキャップ。2L、3L、5Lのフラスコと使用します。キャップに蠕動ポンプを接続し、溶液を注入することができます。作業終了後、トランスファーキャップは培養用のベントキャップと交換することができます。バクテリアや浮遊細胞の大量増殖時の溶液搬送や培養に適用。密閉したまま作業ができるので、コンタミネー
仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6
1パック(4個)ほか
53,980 税込59,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEST 高効率な三角フラスコ用トランスファーキャップ。多機能トランスファーキャップは、双方向の液体トランスファーキャップとは異なり、溶液を移したあと、そのままインキュベーターに入れて培養することが可能です。サンプリング部はサンプリングノズルとワンウェイバルブで構成されています。これによりサンプリング時の溶液の逆流を防ぎ、サンプリングを無菌で行うことができます。溶液の入り口となる入口チューブにはPTFEニードルフィルターを採用しており、作業によるチューブ内の溶液残留を防ぎます。バクテリアや浮遊細胞の大量増殖時の溶液搬送や培養に適用。密閉したまま作業ができるので、コンタミネーションのリスクを低減。キャップと接続部は一体構造で、液漏れや溶液の残留リスクを低減。様々なチューブ径に対応し、通常の条件下での注入チューブの無菌接続に対応。高品質な素材と滑らかなチューブ内壁により、優れた移送性能を発揮。エンドトキシン、動物由来成分不含。個別包装
アズワン品番65-3857-30
1セット(4パック×12個)
54,980 税込60,478
93日以内出荷