「自動グリス給油器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間
材質容器:プラスチック
最大吐出圧力(MPa)0.4
グリス容量120g
寸法(高さH×幅W)(mm)99×70
危険物の類別非危険物
1個(120g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
グリス吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)
材質容器:プラスチック
保護等級IP65
最大吐出圧力(MPa)0.6
グリス容量125g
寸法(高さH×幅W)(mm)140×70
危険物の類別非危険物
1個(125g)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。
質量(g)250
幅(mm)70
最大吐出圧力(MPa)0.4
使用温度(℃)0~40
材質スチール
危険物の類別非危険物
パーマフューチャーは、パーマクラシックのプラスチック版といえるガス発生式自動給油器です。駆動原理はクラシックと同じで、筐体をプラスチックに変えてもその堅牢性や信頼性を損なわないよう設計されています。パーマフューチャーには、クラシック同様、潤滑剤の内容量は120cc一定で、吐出期間によって1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されており、給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。半透明のため目視で潤滑剤の残量の確認が可能です。腐食雰囲気、サニタリーに対応しています。
質量(g)250
幅(mm)70
最大吐出圧力(MPa)0.4
使用温度(℃)0~40
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA
幅(mm)54
高さ(mm)132
ちょう度NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)0.5
グリス容量125g
危険物の類別非危険物
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間
材質容器:プラスチック
最大吐出圧力(MPa)0.4
グリス容量120g
寸法(高さH×幅W)(mm)111×67
危険物の類別非危険物
1個(120g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
オイル吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
仕様標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃)
材質容器:プラスチック
容量(g)125
保護等級IP65
最大吐出圧力(MPa)0.6
寸法(高さH×幅W)(mm)140×70
危険物の類別非危険物
1個(120g)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
オイル残量が確認できます。吐出口を下向きに取り付ける場合は、オイルスロットル(別売り)を必ず使用してください。チェーンの給油器に最適です。摺動面の給油作業の省力化が可能です。
仕様標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃)、オイル吐出期間:12カ月間
材質容器:プラスチック
容量(g)120
最大吐出圧力(MPa)0.4
寸法(高さH×幅W)(mm)111×67
危険物の類別非危険物
1個(120g)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
毎日一定量の自動給油
人件費の大幅節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)-25~130℃(連続)
滴点(℃)185
危険物の類別非危険物
グリース記号SF01
石鹸基Li-Ca
NLGIグレード2
稠度265~295
毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)
滴点(℃)240
グリース記号SF05
石鹸基ポリ尿素
NLGIグレード1
稠度340~370
危険物の類別非危険物
毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)
滴点(℃)160
危険物の類別非危険物
グリース記号SF02
石鹸基Li
NLGIグレード2
稠度265~295
グリス吐出期間(1、3、6、12カ月)を4段階の単位をスイッチで設定を行います。内蔵LEDディスプレーで給油器の作動状況が表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の間欠給油が実現できます。再利用可能なドライブユニットです。-10~50℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。モータードライブ式の自動給油器です。給油器の作動状態をLED表示で確認できます。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)
材質容器:プラスチック
保護等級IP65
最大吐出圧力(MPa)0.5
グリス容量120g
寸法(高さH×幅W)(mm)165×71
危険物の類別非危険物
1個(120g)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
トラスコ品番161-0887
適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL
幅(mm)75
質量(kg)1.28
高さ(mm)175
ちょう度NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)0.6
グリス容量120g
危険物の類別非危険物
グリス吐出期間タイムモード
1セット
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
引火点(℃)210
粘度(at40℃mm2/s)100
粘度指数90
凝固点(℃)-18
オイル記号SO32
比重(at15℃)0.888
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL
幅(mm)75
高さ(mm)175
ちょう度NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)0.6
グリス容量120g
危険物の類別非危険物
グリス吐出期間1~12カ月 12段階
関連キーワード