3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズ
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
1台
76,900 税込84,590
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズ
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別光源部(白色光) 寸法(mm)78×200×144 質量(kg)2 電源AC100~240V±10%50/60Hz 色温度(K)6500 調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
1台
76,980 税込84,678
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハヤシレピック高輝度LED光源装置
従来品よりさらに明るくコンパクトに。 外部制御は0-+5V、RS232C、LAN、10bit。
仕様●発光色:白色●中心照度:2,700,000lx(ライトガイドΦ11 L=500使用でWD=50)●色温度:6500K (typ.)●LED寿命:約30,000時間(参考値)●入力定格:DC24V,6.25A●ACアダプター定格:入力AC100V-240V 50/60Hz,2A 出力DC24V,6.25A●消費電力:120W(ACアダプター)●外形寸法:W110×D185×H145mm(突起部除く)●重量:2.8kg●光量調節(マニュアル):光量調節ボリュームによる連続調光●光量調節(リモート):デジタル(10bit)、RS232C(1024階調)、LAN(1024階調)●使用環境:周囲温度範囲/0℃~ 40℃、周囲湿度/20%~ 80%RH、室内使用、高度2,000m以内 アズワン品番67-9341-93
1台
333,000 税込366,300
10日以内出荷