仕様●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー(SDXC対応)●リカバリ用データ保存場所:SSD●VRAM容量:なし●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:15.6 インチ 非光沢ワイド リフレッシュレート 60Hz フルHD 液晶ディスプレイ●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):4.6時間(動画再生時)/9.2時間(アイドル時)●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●プロセッサーテクノロジー:1335U●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4b) x1●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:500GB●ディスプレイサイズ:15.6型●本体サイズ(H×W×D):20.3 x 359.4 x 236.8mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●ライセンスOS:Windows11●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合●CPU詳細:インテル Core i5-1335U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●その他無線データ転送:Bluetooth 5.2●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●その他環境及び安全規格:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●PCリサイクル:対応●メモリタイプ:DDR4 SO-DIMM●エネルギー消費効率:確認中●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●SIM情報:なし
付属品ACアダプタ、簡易マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)
本体質量(g)約1700
最大消費電力(W)65
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
使用CPUインテル Core i5-1335U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●その他無線データ転送:Bluetooth 5.2●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●その他環境及び安全規格:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●PCリサイクル:対応●メモリタイプ:DDR4 SO-DIMM●エネルギー消費効率:確認中●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●SIM情報:なし
スピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド
OSWindows 11 Pro
キーボードあり 日本語キーボード
ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)
Webカメラあり HD WEBカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD500GB
光学ドライブなし
有線LANギガビットLANポート x1
無線LANWi-Fi 6 AX201 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)
USBUSB 3.2 Gen2 (Type-A)x2, USB3.2 Gen2 (Type-C、DisplayPort Alt Mode 映像出力、PD非対応)x1
オフィスソフトなし
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
仕様●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:DDR4 SO-DIMM●ストレージ容量:500GB●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●ディスプレイサイズ:14型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●プロセッサーテクノロジー:1334U●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4b) x1●ディスプレイ詳細:14.0インチ フルHD 非光沢ワイド液晶●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他環境及び安全規格:対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):3.5時間(動画再生時)/6.9時間(アイドル時)●ライセンスOS:Windows11●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●J-Moss:対応●VRAM容量:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:インテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●メモリカードスロット:あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:確認中●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●WWAN:なし●SIM情報:なし
付属品ACアダプタ、簡易マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)
本体質量(g)約1300
最大消費電力(W)45
メモリー容量16GB
ディスプレイ14型
解像度1920×1080ドット
使用CPUインテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●メモリカードスロット:あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:確認中●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●WWAN:なし●SIM情報:なし
スピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド
OSWindows 11 Pro
キーボードあり 日本語配列キーボード(88キー/かな印字)
ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)
Webカメラあり プライバシーシャッター・マイク付 HD画質(720p) WEBカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD500GB
光学ドライブなし
有線LANギガビットLANポート x1
無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)
USBUSB 3.2 Gen2 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen1 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen2 (Type-C、 DP1.4/PD対応) x1
オフィスソフトなし
1台
¥114,800
税込¥126,280
翌日出荷
関連キーワード