カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • サードウェーブ
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(7)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(4)
  • グリーンハウス(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
  • SanDisk(サンディスク)(2)
  • エレコム(1)
  • サンディスク(2)
  • SAMSUNG(サムスン)(1)
  • MouseComputer(10)
  • Dell Technologies(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • トランセンド(3)
  • プリンストン(3)
  • 富士通(2)
  • Apacer(2)
  • NEC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd 500gb」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DX-R5S-B (i5-1335U/16/SSD500/W11P) サードウェーブDX-R5S-B (i5-1335U/16/SSD500/W11P)サードウェーブ
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●メモリタイプ:DDR4 SO-DIMM●ディスプレイ詳細:15.6 インチ 非光沢ワイド リフレッシュレート 60Hz フルHD 液晶ディスプレイ●その他環境及び安全規格:対応●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子(4極 CTIA) x1●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー(SDXC対応)●電波法:適合●ストレージ容量:500GB●プロセッサーテクノロジー:1335U●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●ディスプレイサイズ:15.6型●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●PCリサイクル:対応●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):5.5時間(動画再生時)/10.3時間(アイドル時)●VRAM容量:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1,TPM2.0●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●CPU詳細:インテル Core i5-1335U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●PCI-Expressスロット:なし●エネルギー消費効率:確認中●ライセンスOS:Windows11●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):18 x 358 x 228mm●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4) x1●その他無線データ転送:Bluetooth 5.2●附属品:ACアダプタ、各種マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)●SIM情報:なし本体質量(g)約1850最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドキーボードあり 日本語キーボードポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり HD画質WEBカメラ(手動スライド レンズ カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANギガビットLANポート x1無線LANWi-Fi 6 AX201 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2 Gen1 (Type-A)x3, USB3.2 Gen1 (Type-C、DisplayPort Alt Mode 映像出力、PD対応)x1オフィスソフトなし
F-14RP5S-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P) サードウェーブF-14RP5S-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P)サードウェーブ
114,800税込126,280
1台
8日以内出荷
仕様●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:DDR4 SO-DIMM●ストレージ容量:500GB●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●ディスプレイサイズ:14型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●プロセッサーテクノロジー:1334U●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4b) x1●ディスプレイ詳細:14.0インチ フルHD 非光沢ワイド液晶●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他環境及び安全規格:対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):3.5時間(動画再生時)/6.9時間(アイドル時)●ライセンスOS:Windows11●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●J-Moss:対応●VRAM容量:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:インテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●メモリカードスロット:あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:確認中●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●WWAN:なし●SIM情報:なし付属品ACアダプタ、簡易マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)本体質量(g)約1300最大消費電力(W)45メモリー容量16GBディスプレイ14型解像度1920×1080ドット使用CPUインテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●メモリカードスロット:あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:確認中●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●WWAN:なし●SIM情報:なしスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドOSWindows 11 Proキーボードあり 日本語配列キーボード(88キー/かな印字)ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり プライバシーシャッター・マイク付 HD画質(720p) WEBカメラRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD500GB光学ドライブなし有線LANギガビットLANポート x1無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2 Gen2 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen1 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen2 (Type-C、 DP1.4/PD対応) x1オフィスソフトなし
raytrek MCX46 (Core i7-14700F/メモリ32GB/500GB NVMe SSD/HDD無し/ODD無し/Win 11 Pro/Office無し/GeForce RTX 4060 8GB) (IDTZ) サードウェーブraytrek MCX46 (Core i7-14700F/メモリ32GB/500GB NVMe SSD/HDD無し/ODD無し/Win 11 Pro/Office無し/GeForce RTX 4060 8GB) (IDTZ)サードウェーブ
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
光学ドライブなし
DX-R5T-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P) サードウェーブDX-R5T-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P)サードウェーブ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):インテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:64GB●メモリスロット(空/全):DDR4 SO-DIMM●ストレージタイプ:0/2●ストレージ容量:SSD 500GB NVMe SSD●光学ドライブ:500GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:15.6型●解像度:15.6 インチ 非光沢ワイド リフレッシュレート 60Hz フルHD 液晶ディスプレイ●グラフィックコントローラ:1920×1080ドット●VRAM容量:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●USB:なし●有線LAN:USB 3.2 Gen1 (Type-A)x3, USB3.2 Gen1 (Type-C、DisplayPort Alt Mode 映像出力、PD対応)x1●PCI-Expressスロット:ギガビットLANポート x1●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子(4極 CTIA) x1●スピーカー:あり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):5.5時間(動画再生時)/10.3時間(アイドル時)●オフィスソフト:Windows 11 Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:18 x 358 x 228mm●その他環境及び安全規格:約1850g●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:確認中●TVチューナー:対応●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:セキュリティスロット x1,TPM2.0●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●プロセッサーテクノロジー:無線LAN/Bluetooth●最大消費電力:1334U●タッチパネル:65W●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMI(1.4) x1●無線LAN:あり microSDカードリーダー(SDXC対応)●WiMAX:Wi-Fi 6 AX201 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth 5.2●Webカメラ:あり 日本語キーボード●ライセンスOS:あり HD画質WEBカメラ(手動スライド レンズ カバー付き)●附属品:Windows11●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ、各種マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)●電波法:SSD●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認