プリズム反射マグネットシート日東エルマテリアル(1件のレビュー)取扱停止中
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありませんRoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.2耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約2