19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所に RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東エルマテリアル粗面反射テープ
RoHS
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
1巻ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ
RoHS
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。 厚さ(mm)0.46 イエロー×ブラック 長さ(m)3 基材アルミホイル 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm RoHS指令(10物質対応)対応 特性反射
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 厚さ(mm)磁石:0.8 長さ(m)1 吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.2 耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面に反射テープを貼り合わせたマグネットシートです。マグネットは異方性の為強い磁力があります。マグネットシートのため貼替えが簡単にできます。
トラスコ品番160-2763 材質裏面:異方性マグネット 表面:PETフィルム 幅(mm)100 ホワイト 長さ(m)1
1巻
2,298 税込2,528
翌日出荷

基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。 再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。 屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。 トラスコ品番497-8129 質量(g)190 引張強度25N/10mm 粘着力9.5N/10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷

日東エルマテリアル高輝度蓄光テープ JCクラス
RoHS
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境) 光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス 使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます) 光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高輝度プリズムタイプにより従来の反射テープよりも9倍以上の反射性能と高い耐久性を有しております。 標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ、立入禁止) 横(mm)150 厚さ(mm)0.41 材質反射材:プリズムタイプ 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
1枚
479 税込527
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。 その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。 形状平型
1本ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル 動画あり
日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス
RoHS
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス 使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境) 光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
1巻ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。 トラスコ品番436-2357 質量(g)280 粘着力(N/10mm)8 引張強度(N/10mm)10
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m
RoHS
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。 シルバー 幅(mm)50 長さ(m)10 厚さ(mm)0.1 質量(g)165 トラスコ品番436-2349 基材50μ厚軟質アルミ箔 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)85 粘着力(N/25mm)22
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)