1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ
エコ商品
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。 仕様JIS Z1901認定品 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10~60 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.1 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ