6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

手でカットできる養生テープ付きマスカーです。 コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途塗装、左官をする際のあらゆる養生に。エアコン掃除。 厚さ(mm)0.01 グリーン 長さ(m)25 テープ幅(mm)17 表面処理コロナ処理 材質(シート)高密度ポリエチレンフィルム テープ種類ポリクロステープ 仕上幅(mm)120 シート長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 耐久・耐候性に優れています。 光沢があります。
用途防水気密用、ダクト用。 外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 シルバー 質量(g)210 粘着剤アクリル系
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みが薄く馴染みが良いです。 耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。 UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)
用途シリコーン接着用に。 シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。 絶縁層のスプライシング。 EMI・RFIシールド時のメタル貼り。 電子部品仮止め。 テープ厚さ(mm)0.114 主な用途絶縁 2018年トラスコ掲載ページ6 2017
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107) すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。 耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。 表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途停電時、非常時の避難誘導として 工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に 交通安全対策や誘導案内として マナーアップやバリアフリー案内として その他、様々な装飾や案内表示として 取付け方法貼付タイプ 厚さ(mm)1.1 材質ウレタン
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東エルマテリアルアルミガラスクロステープ
エコ商品
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。
材質基材:アルミ箔+ガラスクロス 厚さ(mm)0.18 シルバー 質量(g)210 長さ(m)30 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36巻)ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)