6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス 使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます) 光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光テープ JCクラス
RoHS
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境) 光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル 動画あり
日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス
RoHS
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス 使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境) 光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として 仕様残光時間6~8時間(使用環境による) 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.37 レモンイエロー 長さ(m)5 粘着力(N/25mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107) すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。 耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。 表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途停電時、非常時の避難誘導として 工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に 交通安全対策や誘導案内として マナーアップやバリアフリー案内として その他、様々な装飾や案内表示として 取付け方法貼付タイプ 厚さ(mm)1.1 材質ウレタン
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)