「12mm 段差」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107)
超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。
蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。
高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。
手すりや段差、通路の視認性向上として。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
長さ(m)5
輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス
使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)
光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107)
超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。
蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。
高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。
手すりや段差、通路の視認性向上として。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
長さ(m)5
輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス
使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)
光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107)
超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。
蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。
高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。
手すりや段差、通路の視認性向上として。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
長さ(m)5
輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス
使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)
光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途停電時、非常時の避難誘導として
手すりや段差、通路の視認性向上として
レバーや機器類の明示として
消火器やヘルメット等の明示として
印刷を行う事で看板やPOPとして
その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として
仕様残光時間6~8時間(使用環境による)
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.37
色レモンイエロー
長さ(m)5
粘着力(N/25mm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード