7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。 用途 未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。 カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。 塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。 サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。 ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
仕様本体セット 付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース 材質ステンレス 規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6 測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180 アズワン品番4-4769-01
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。ロータリーブレードの種類の交換により碁盤目のパーターンを調整可能です。ロータリブレード1つにつき8ヶ所の切れ込みがあるため、刃交換8回分を1つのロータリーブレードで済みます。引き最中刃が表面から浮かばないよう、回転可能な先端です。
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
欠品中

碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。ブレードの種類の交換により碁盤目のパターンを調整可能です。引き最中刃が表面から浮かばないよう、回転可能な先端です。
1セット
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ブレード(刃) 規格適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6 材質(刃)真空焼入れステンレススチール
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ロータリーブレード(刃) 規格適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6 材質(刃)真空焼入れステンレススチール
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。ブレードの交換により碁盤目のパターンを調整可能です。引き最中刃が表面から浮かばないよう、先端が回転式で両側にホイールが付いています。ノブを回転することにより切り込みの深さを調整できます。
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)