ムラシゲ・スクーグ培地(1962年)処方で、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。
主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。
蒸留水を加えるだけでムラシゲ・スクーグ培地用の無機塩類保存液が簡便に調製できます。
仕様冷蔵
その他(1リットルを準備するための粉末量)4.43g
形態(物理的)固体
保管温度(℃)2~6
溶解性水に可溶
組成硫酸アンモニウム:1650mg/L、ホウ酸:6.2mg/L、塩化カルシウム(無水):332.2mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン四酢酸2ナトリウム2水和物:37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):180.7mg/L、硫酸マンガン水和物:16.9mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.83mg/L、硝酸カリウム:1900mg/L、リン酸カリウム・一塩基性:170mg/L、硫酸亜鉛7水和物:8.6mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸
寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。
ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。
寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。
植物体の生長速度を速めることができます。
仕様透明度(明瞭度):>-80%
グレードカルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード
形態(物理的)固体
溶解性沸騰水で加熱
強度(ゲル化)>800g/cm2
関連キーワード