軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.25
刃数(p)30
仕上ミガキ
RoHS指令(10物質対応)対応
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。
材質本体:刃物鋼
厚さ(mm)1.4
刃数(p)3
刃型草刈刃
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用
刃厚(mm)1.4
材質SKS-5
仕上ブルー
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃数(p)52
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。石等の飛散が少ないので安全です。フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。
スパナサイズ(mm)幅142×高さ14×奥行32
材質本体基盤:SK-85 刃:SK-85
切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。
横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。
カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。
カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V)100
消費電力(W)100
砥石径(Φmm)40
定格時間(分)30
質量(g)610
・1,2の3の簡単セット
・片手で簡単操作
・誰でも正確研磨
・高機能、高能力
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
2段ロー付のため耐久性抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
L型に刃数をプラス。
段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様二段ロウ付け
刃形アール刃
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
目立機 TK-301-1 用の砥石です。
砥石径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ディスクグラインダー用高耐久替刃
材質ダイヤモンドホイールチタン
寸法(mm)100×1×20(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。
全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が
単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。
全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
全長(mm)355
刃数(p)3
刃厚(mm)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。
仕様穴無
厚さ(mm)1.25
刃数(p)30
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
誰でも笹刈刃の30等分、真円修正が出来ます。刃の深さ(7mm)も正確に割り出せます。分度器とコンパスを合わせ持ったツールです。
用途笹刈刃(30枚刃)の修正作業。
仕様笹刈刃30枚刃専用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途草刈フリー刃
対応機種オーレックWM・共立AZ(706/716/726/736)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様ロウ付け
刃形アール刃
刃厚(mm)2.2
板厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
北海道でよく使われている2枚刃。
2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。
両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。
刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。
全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
刃数(p)2
刃厚(mm)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
刃厚(mm)1.4
材質SK-85(SK-5)
仕上ブラック
取付簡単、長寿命のCBNホイールです。1年間に5~6本ソーチェンを替える方でも約10年使える仕様です。
用途チェンソー目立機匠の専用替え砥石。
切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。
材質刃:SK-85
厚さ(mm)3.2
全長(mm)125
穴径(Φmm)14
刃幅(mm)50
対応機種(クボタ・サイトー・丸山)GC-K、SGC-S、MGC-S501、502
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
タイプ超軽量タイプ
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
刃数(p)60
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。
材質刃:SK-85
厚さ(mm)3.2
全長(mm)99
穴径(Φmm)14
刃幅(mm)46
対応機種(クボタ)GC-K402EX・(サイトー)SGC-S402
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。
材質刃:SK-85
厚さ(mm)3.2
全長(mm)99
穴径(Φmm)12
刃幅(mm)46
対応機種(クボタ)GC-401EX・(サイトー)SGC-S401・(丸山)MGC-S401EX・(ゼノア)ZGC-401EX
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。
セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個
材質刃:SK-85
質量(g)(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6
奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13
対応材質・ツムラ ハイパーフリー 700WM・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×1×4
対応機種オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等
ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13
ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。穴付で軽量です。
用途刈払機用チップソー。
仕様穴付
厚さ(mm)1.25
刃数(p)40
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。
仕様穴無
厚さ(mm)1.25
刃数(p)30
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途草刈フリー刃
対応機種オーレックSP・共立AZ(50/550/650/850/851)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。
セット内容刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個
材質刃:SK-85
質量(g)(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6
奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×17×47
ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13
ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
座金寸法(mm)直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
対応機種オーレック・共立:SP・AZ50,550,650,850,851(※SP430使用不可)
1セット(4枚)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
日本製の合金工具鋼を使用し、国内工場で製造した純日本製刈刃です。
用途下刈・草刈用。
材質SKS-5
刃数30
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
刃厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
材質特殊鋼
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選した材料を使用し、国内工場で製造した純日本製草刈チップソーです。とにかく石に強いく、驚異の耐衝撃性能を発揮します。大型チップは研磨をして繰り返し使用可能です。2段ロー付け設計のため、耐久性にも優れています。
用途下刈・草刈用。
トラスコ品番534-8937
材質刃部:超硬チップ
刃数48
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
外径(Φmm)305
刃厚(mm)2
1枚
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
用途草刈用
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
刃形両刃
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーフリー用替刃355の取付ボルトセットです。
適合機種オーレック、共立、イセキアグリ:WM/AZ726AF、736BF、736F、746F747Pro、747P、757P等、スパイダーモアRC RCSP/RCM530(1セット2台分となり、平座金は1セット1個使用します)
セット内容替刃355×8枚/ウイングモア用取付ボルト×4本/M8バネ座金×4個/ハイパーフリー刃用取付ボルト×4本/M10袋ナット×4個/平座金12.5×22×2.3mm×4個
1セット
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ