カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネン製作所
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 新コスモス電機(109)
  • アイホン(1)
  • 理研計器(84)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(8)
  • JIKCO(ジコー)(4)
  • ハネウェル(15)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • ガステック(25)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • WatchGas(11)
  • エスコ(7)
  • アズワン(5)
  • ホダカ(4)
  • ケニス(4)
  • RAE Systems Inc.(4)
  • 光明理化(3)
  • testo(テストー)(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガス漏れ警報器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】低濃度酸素濃度計 リード線長約3m JKO-O2LD3-K イチネン製作所【レンタル】低濃度酸素濃度計 リード線長約3m JKO-O2LD3-Kイチネン製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。ステンレス筐体分離型センサー仕様です。
寸法(mm)82×38×145質量(g)本体/190、センサー部/140電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)測定範囲(%)0~25.00使用圧力範囲大気圧±10%※測定ガスの圧力は一定状態で測定してください。検知原理ガルバニ電池式警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個応答速度約5秒(90%応答)・約40秒(99.5%応答)警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC分解能(%)0.01リード線長さ(m)約3サービス分類レンタル
ガス検知器制御ユニット GBS-AAシリーズ イチネン製作所ガス検知器制御ユニット GBS-AAシリーズイチネン製作所
179,800税込197,780
1台
93日以内出荷
複数個所の測定結果を集中管理することが可能な制御ユニットです。アナログ4-20mA出力製品に対応しており、様々な製品の接続が可能です。
仕様●寸法:高さ270mm×幅130mm×奥行100mm(突起部除く)●温度:-10~55℃●湿度:25~85%RH(但し結露無き事)●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz●許容電圧範囲:電源電圧の85~110%●消費電力:最大15W●アナログ入力:4-20mA●質量:2,300g●入力インピーダンス:150Ω以下●ブザー音圧:90db/m ±4db(ブザー開口方向)●入数:1箱(1台)アズワン品番67-2386-16
低濃度水素警報器 イチネン製作所低濃度水素警報器イチネン製作所
98,980税込108,878
1個
当日出荷
定置型水素警報 応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。 センサーはカートリッジ式の為、容易に交換可能です。 メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ 工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。 外部出力、警報ブザー搭載 ACアダプタ駆動 可燃性ガスにも反応します 使用用途例:ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
測定範囲100~10000ppmサイズ167×40×82mm質量(g)230電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)応答時間30秒以内検知原理半導体式警報方式ブザー、赤色LED点滅検知方式拡散測定範囲(ppm)100~10000アズワン品番1-1112-11
酸素・毒性ガス検知器 イチネン製作所酸素・毒性ガス検知器イチネン製作所
71,900税込79,090
1個
翌々日出荷
電源リチウム電池CR2(3V)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら