4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
71,900 税込79,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。ステンレス筐体分離型センサー仕様です。
寸法(mm)82×38×145 質量(g)本体/190、センサー部/140 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属) 測定範囲(%)0~25.00 使用圧力範囲大気圧±10%※測定ガスの圧力は一定状態で測定してください。 検知原理ガルバニ電池式 警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個 応答速度約5秒(90%応答)・約40秒(99.5%応答) 警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC 分解能(%)0.01 リード線長さ(m)約3 サービス分類レンタル
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域の残留酸素濃度測定に対応します。ワンタッチによる大気調整が可能です。センサーの出力を監視し、寿命表示します。
仕様測定値表示:LCD3桁 材質外装ケース:ABS樹脂 寸法(mm)88×35×55(突起部除く) 質量(g)125 電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属) 測定精度±0.1%O2(酸素濃度10%酸素未満において)/ ±0.5%O2(酸素濃度10%酸素以上において) 分解能0.01%(0.00-9.99%)、0.1%(10.0-30.0%) 測定原理ガルバニ電池式 寿命センサー期待:大気中約2年(使用環境により変動あり) 応答速度5秒以内(90%応答)(大気<20.7%O2>→2.07%O2 ※メーカー測定条件において) 電池寿命約4400時間(参考値・スパン調整頻度使用温度等によって変わる) アズワン品番68-1887-39
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。
測定範囲(vol%)0-100
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)