ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
最高使用温度(℃)80
吐出口径R3/4 SUSホース
使用可能粘度(mPa・s)最大230
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
最大吐出量(L/min)130
最大揚程(m)10
付属品Φ25SUSホース 1.5m
材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE
質量(kg)5.7(ホース含む)
区分ステンレス製(SUS-316)
空気消費量(L/min)最大850
空気圧力(MPa)0.3~0.6
対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン
最高使用温度(℃)80
吐出口径R3/4 SUSホース
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動源エアモータ駆動型
使用可能粘度(mPa・s)最大230
1台
¥489,800
税込¥538,780
4日以内出荷
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。機構使用液を潤滑液として利用し、空気軸封による独自のシールレス構造により完璧な軸封を行います。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などの薬液の小分け、移送、補充。
食品工場、金属工場、排水処理場などの薬品移送補充。
実験、研究室、病院などでの薬品補充。
その他各種産業廃液の移送。
写真現像液。
その他薬液全般の移送。
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬液の小分け、移送、補充に適しています。
用途低粘度薬液。
トラスコ品番456-5568
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)
タイプドラム缶用
電源コード(m)4.8
ホース寸法(mm)19×3000
粘度(mPa・s)(使用可能)230
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
関連キーワード