18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。 質量(kg)約7.0 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:284060Hz:3410 モーター全閉外扇型(屋内) 材質(Oリング)バイトン 材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維 材質(ポンプ軸)セラミック 材質(軸受)レアフロン 材質(スラスト軸受)セラミック
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットドライブ方式により、液漏れしません。脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です。
用途腐蝕性薬液、酸、アルカリ。写真現像液、定着液、漂白剤、インク。海水、塩水、純水。メッキ液、表面処理装置、ろ過機。 材質本体:ポリプロピレン(PP+GF) Oリング:FKM/EPDM
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットドライブ方式により、液漏れしません。脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です。
用途腐蝕性薬液、酸、アルカリ。写真現像液、定着液、漂白剤、インク。海水、塩水、純水。メッキ液、表面処理装置、ろ過機。 材質本体:ポリプロピレン(PP+GF) Oリング:FKM/EPDM
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)4.3 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)4.1 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)8 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
75,980 税込83,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)2.5 接続方式ホース 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)2 接続方式ホース 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 最高使用温度(℃)80 吐出口径R3/4 SUSホース 使用可能粘度(mPa・s)最大230
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレポン化工機定量ポンプ
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等 モーター全閉外扇屋内型 材質(ボール)セラミック 吸込全揚程(m)-1.5 材質(Oリング)バイトン
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エレポン化工機シールレスポンプ
マグネットドライブ方式によりポンプケーシングからの液漏れがありません。 豊富なバリエーションによりきめ細かな選定が可能です。 主材質には耐食性に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。 シンプルで部品が少ない構造なので、メンテナンスも簡単です。
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エレポン化工機定量ポンプ
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等 質量(kg)18 モーター全閉外扇屋内型 材質(ボール)セラミック 吸込全揚程(m)-1.5 材質(Oリング)バイトン 電動機出力(kW)0.1
1台
159,800 税込175,780
22日以内出荷

エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ
エコ商品
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 駆動源バッテリー式 最大吐出量(L/min)30 使用可能粘度(mPa・s)最大200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ
エコ商品
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 最大吐出量(L/min)30 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動源100V/230W 使用可能粘度(mPa・s)最大200
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)7 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エレポン化工機ドラム缶用 ポータブルポンプ
エコ商品
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 最大吐出量(L/min)130 最大揚程(m)10 付属品Φ25SUSホース 1.5m 材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE 質量(kg)5.7(ホース含む) 区分ステンレス製(SUS-316) 空気消費量(L/min)最大850 空気圧力(MPa)0.3~0.6 対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン 最高使用温度(℃)80 吐出口径R3/4 SUSホース RoHS指令(10物質対応)対応 駆動源エアモータ駆動型 使用可能粘度(mPa・s)最大230
1台
489,800 税込538,780
4日以内出荷

接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。 質量(kg)約8.0 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:280060Hz:3380 モーター防滴保護型 材質(Oリング)バイトン 材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維 材質(ポンプ軸)セラミック 材質(軸受)レアフロン 材質(スラスト軸受)セラミック
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:280060Hz:3380 モーター防滴保護型 材質(Oリング)バイトン 材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP) 材質(ポンプ軸)セラミック 材質(軸受)レアフロン 材質(スラスト軸受)セラミック
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)