6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 最高使用温度(℃)80 吐出口径R3/4 SUSホース 使用可能粘度(mPa・s)最大230
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 最大吐出量(L/min)130 最大揚程(m)10 付属品Φ25SUSホース 1.5m 材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE 質量(kg)5.7(ホース含む) 区分ステンレス製(SUS-316) 空気消費量(L/min)最大850 空気圧力(MPa)0.3~0.6 対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン 最高使用温度(℃)80 吐出口径R3/4 SUSホース RoHS指令(10物質対応)対応 駆動源エアモータ駆動型 使用可能粘度(mPa・s)最大230
1台
489,800 税込538,780
4日以内出荷

ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 駆動源バッテリー式 最大吐出量(L/min)30 使用可能粘度(mPa・s)最大200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 最大吐出量(L/min)30 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動源100V/230W 使用可能粘度(mPa・s)最大200
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬液の小分け、移送、補充に適しています。
用途低粘度薬液。 トラスコ品番456-5568 材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE) タイプドラム缶用 電源コード(m)4.8 ホース寸法(mm)19×3000 粘度(mPa・s)(使用可能)230
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

エレポン化工機ポータブルポンプ
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。機構使用液を潤滑液として利用し、空気軸封による独自のシールレス構造により完璧な軸封を行います。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などの薬液の小分け、移送、補充。 食品工場、金属工場、排水処理場などの薬品移送補充。 実験、研究室、病院などでの薬品補充。 その他各種産業廃液の移送。 写真現像液。 その他薬液全般の移送。
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)