コンパクトなボディながら、流量調節機能などにより水の取り回しに優れています。
スキマーは水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品吸排水パーツセット(吸水コネクター×1、ストレーナー×1、排水ホースコネクター×1)、キスゴム×4
電源(V)AC100
簡単プログラミングで自動給餌します。
いつでも手軽に餌を与えられる手動ワンタッチキーが付いており、セット時刻以外の給餌も簡単です。
ファンによる空気循環で餌の湿気を抑え、電池切れの場合は、餌の排出口が上を向くため湿気防止と餌が落ち続けることを防止します。
電池が切れても餌の排出口が下を向いて止まることがないので、餌が落ち続けません。
電池が消耗してきたら"LO"表示と点滅表示でお知らせいします。
給餌量調節スライダーにより、与える餌の量をその都度調節することもできます。
給餌回数、給餌回転数、現在時刻が一目でわかるディスプレイです。
給餌コンテナの回転を1回転あるいは2回転と選択でき、1度に与えすぎない機能を選べます。
仕様(回数)最大4回(1日当たり設定可能給餌)
質量(g)320
電源単3型乾電池×2本(テスト用付属)
対応(餌の形状)フレーク、ペレット(沈下性、浮上性)、顆粒状など ※約15mm以上あるエサは餌排出口で詰まる恐れがあります。
サイズ(mm)90×68×150
アズワン品番4-2970-01
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品スポンジフィルター×1
電源(V)AC100
本体寸法(mm)40×55×132
流量(L/h)130~240/160~280(50/60Hz/可変式)
電源周波数(Hz)50/60
アズワン品番4-2711-07
最大揚程(L)(50/60Hz)適合水槽350以下
1個
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
関連キーワード