4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム 仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1 電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属) 対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux センサーGセンサー:あり(4段階設定可能) 通信方式無線LAN 対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属) フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG 撮像素子200万画素 ソニーCMOS ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載) 録画時間最長15時間 音声録音高感度マイク内蔵 適合車種DC48V電機フォークリフト専用 画質1080P フルHD・720P HD 対応 F値F値2.0(前後カメラ共通) 撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー 画素数200万画素 モニタ3インチワイド防水モニター 防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当 映像圧縮方式H.264 画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158° 日付表示対応 GPSあり
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

D-2176 現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用 現場監督 動画あり
0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能。 セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2 質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248 電圧(V)DC12~24対応 角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55 周波数(kHz)超音波:40 解像度720P 検知距離(m)センサー:0~3 反応速度(秒)センサー:約0.05 LCD仕様4.3インチ 適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用 適合温度(℃)-30~+80 最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30 防水性IP67 ※センサー部・カメラのみ アラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン NETIS番号KK-220061-A
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途12~24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム 仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1 電圧(V)DC12~24対応 対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux センサーGセンサー:あり(4段階設定可能) 通信方式無線LAN 対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属) フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG 撮像素子200万画素 ソニーCMOS ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載) 録画時間最長15時間 音声録音高感度マイク内蔵 適合車種DC12~24V建設重機専用 画質1080P フルHD・720P HD 対応 F値F値2.0(前後カメラ共通) 撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー 画素数200万画素 モニタ3インチワイド防水モニター 防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当 映像圧縮方式H.264 画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158° 日付表示対応 GPSあり
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷

D-2177 現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用 現場監督 動画あり
0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途48Vバッテリーフォークリフトなどに使用可能。 セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2、DC48Vコンバーター×1 質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248 電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属) 角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55 周波数(kHz)超音波:40 解像度720P 検知距離(m)センサー:0~3 反応速度(秒)センサー:約0.05 LCD仕様4.3インチ 適合車種DC48V電機フォーク専用 適合温度(℃)-30~+80 最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30 防水性IP67 ※センサー部・カメラのみ アラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷