ボディに装着できる防水小型カメラ。長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載
用途ウェアラブルカメラ・定点設置カメラ
セット内容ボディカメラ本体×1、装着アタッチメント×1、AC電源×1、電源/通信ケーブル×1
サイズ写真:2M/4M/8M/14M/26M/34M/40M/48M/58M
本体寸法(mm)高さ85×横56×奥行30
本体質量(g)130(ボディカメラ質量)
連続使用時間(時間)バッテリー:最大約10
機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影、録音機能、LED警告灯 コーションライト、動体検知機能、ファイルロック機能、ループ録画機能
バッテリー2600mAhリチウムイオンバッテリー
メモリー128GBビルトインメモリー内蔵
寸法(inch)LCD:2
録画時間最長約25時間[1080P]※録画時間は目安となります。
動作温度(℃)-15~+55
F値2.5
防水仕様IP55相当
保管温度(℃)-40~+60
関連資料(0.87MB)
取扱説明書(2.36MB)
画角対角92°/水平74°/垂直43°
映像入力1440P/1296P/1080P/720P/480P(30fps)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
用途DC48V電動フォーク用
セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット、DC48Vコンバーター
質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体)
電源電圧DC48V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体)
対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属
動作/保管温度(℃)-40~+60
LCD仕様3.0インチ
録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P]
F値1.8
関連資料(0.57MB)
防水性IP67相当
取扱説明書(3.36MB)
画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)
映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム
仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり
セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1
電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーGセンサー:あり(4段階設定可能)
通信方式無線LAN
対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)
フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG
撮像素子200万画素 ソニーCMOS
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間最長15時間
音声録音高感度マイク内蔵
適合車種DC48V電機フォークリフト専用
画質1080P フルHD・720P HD 対応
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー
画素数200万画素
モニタ3インチワイド防水モニター
防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当
映像圧縮方式H.264
画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°
日付表示対応
GPSあり
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
用途DC12~24Vフォーク・建設重機用
セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット
質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体)
電源電圧DC12~24V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体)
対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属
動作/保管温度(℃)-40~+60
LCD仕様3.0インチ
録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P]
F値1.8
関連資料(0.57MB)
防水性IP67相当
取扱説明書(3.36MB)
画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)
映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
防爆カメラ
用途塗装作業場、粉塵雰囲気環境下引火など、危険エリアでも爆風に耐えて機能を維持するカメラです。
センサー1/3シャープCCD
画質[NTSC]752×582 pixeis、[PAL]768×494 pixeis
防水性IP69K
画角115°
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
多彩なオプションカメラ
左右カメラそれぞれに角度調整が可能で死角なく撮影。カメラは防水仕様。
センサー1/3シャープCCD
画質[NTSC]752×582 pixeis、[PAL]768×494 pixeis
防水性IP69K
画角115°・45°
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
最大32時間録画可能
用途防水4chカメラ・防水モニターシステム、オプション専用レコーダー
電圧(V)DC12~24対応
機能Gセンサーファイル保護機能、ループ機能
記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)
録画時間最大約32時間
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
外部延長アンテナ
用途4chカメラワイヤレスモニターシステム オプション 3m延長アンテナ
配線長3m
防水性IP69K
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
多彩なオプションカメラ
8基のLEDで、1154ルーメン、夜間30~50mまで撮影が可能です。丸型と四角の2種類。
用途夜間での作業時に。
センサー1/3シャープCMOS
画質976×592 pixeis
防水性IP69K
画角45°
4ピンケーブル
用途防水4chカメラ・防水モニターレコーダー オプション延長ケーブル
コネクタ形状4ピン
4chカメラワイヤレスモニターシステム、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などにレコーダー搭載4カメラワイヤレス
電圧(V)DC12~24対応・建設重機専用
センサー1/3 CMOS PC3089
記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)
受信可能距離ワイヤレス:60m
画質カメラ:756×504pixels、モニター:800×3(RGB)×480
モニタ9インチワイド TFT-LCDモニター
画角120°
カメラ仕様防水カメラ:4個
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
防水4chカメラ・防水モニター、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などに防水4カメラ・モニターシステム
電圧(V)DC12~24対応
センサー1/3ソニーCCD
適合車種DC12~24V建設重機専用
画質カメラ:[NTSC]510×492 pixels、[PAL]500×582 pixels、モニター:800×48ドット(RGB)
モニタ7インチワイド防水、16:9 ワイドスクリーン、TFT-LCDモニター
防水性IP69K
画角120°
カメラ仕様防水カメラ:オーバル2個、四角2個
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途48Vバッテリーフォークリフトなどに使用可能。
セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2、DC48Vコンバーター×1
質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248
電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)
角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55
周波数(kHz)超音波:40
解像度720P
検知距離(m)センサー:0~3
反応速度(秒)センサー:約0.05
LCD仕様4.3インチ
適合車種DC48V電機フォーク専用
適合温度(℃)-30~+80
最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30
防水性IP67 ※センサー部・カメラのみ
アラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途12~24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム
仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり
セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1
電圧(V)DC12~24対応
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーGセンサー:あり(4段階設定可能)
通信方式無線LAN
対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)
フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG
撮像素子200万画素 ソニーCMOS
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間最長15時間
音声録音高感度マイク内蔵
適合車種DC12~24V建設重機専用
画質1080P フルHD・720P HD 対応
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー
画素数200万画素
モニタ3インチワイド防水モニター
防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当
映像圧縮方式H.264
画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°
日付表示対応
GPSあり
1セット
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
車種や取り付け位置ケーブルの取り回しに応じてカメラケーブルを延長
用途専用オプション5m延長ケーブル
種別カメラ延長ケーブル
ケーブル長(m)5
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能。
セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2
質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248
電圧(V)DC12~24対応
角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55
周波数(kHz)超音波:40
解像度720P
検知距離(m)センサー:0~3
反応速度(秒)センサー:約0.05
LCD仕様4.3インチ
適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用
適合温度(℃)-30~+80
最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30
防水性IP67 ※センサー部・カメラのみ
アラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン
NETIS番号KK-220061-A
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
モニターにはセンサーが感知した接触までの距離が表示されます。赤外線カメラによって日中・暗闇問わず映像で目視することができます。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。
質量(g)248、内モニター118
解像度1024×800 720P
LCD仕様4.3インチ
防水性IP67
カメラ仕様高さ75 横74 奥行55(mm)
モニターサイズ高さ77 横116 奥行25(mm)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード