「道路用 スプレー」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モニターにはセンサーが感知した接触までの距離が表示されます。赤外線カメラによって日中・暗闇問わず映像で目視することができます。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。
質量(g)248、内モニター118
解像度1024×800 720P
LCD仕様4.3インチ
防水性IP67
カメラ仕様高さ75 横74 奥行55(mm)
モニターサイズ高さ77 横116 奥行25(mm)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
高所での作業時の接触事故を未然に防ぐモニタリングシステム
ゴンドラなど高所作業時に設置してご使用いただけるセンサーシステムです。
センサーが感知すると警告音が鳴り接近を知らせます。
また、コンパクト仕様で場所を取ることがなく設置が可能。
電源は市販のモバイルバッテリーより供給することで作動します。高所作業用として簡易設置で使用可能なモバイル型
小型で部品点数を留めることで簡易設置を実現しました。
配線が難しい高所などにセンサーやブザーを簡易設置してのご使用が可能です。
用途高所作業時の安全サポート。接触危険を感知して警告、未然に事故を防ぐセンサーシステムです。
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-30~+80
電源5V(USB)
周波数(kHz)40
センサー寸法(mm)高さ50 横56 奥行50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×76×29
センサ質量(kg)0.09(ステー含む)
検知距離(m)0~3
反応速度(秒)約0.05
防水性IP67※センサーユニット・カメラ
検出角度範囲(°)30(X軸) 30(Y軸)
アラーム約70~80dB 2段階アラーム音
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
関連キーワード