絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

青木製作所

青木製作所のページです。青木製作所は、オフィス家具/清掃用品、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーボード収納モニタースタンド 青木製作所

    キーボード収納モニタースタンド

    青木製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手狭なデスクスペースを有効に活用できる、キーボード収納スペース付モニタースタンドです。モニターの下にキーボードのスペースがうまれるので、収納すれば事務作業や読書など机が広々使えます。モニターを高く上げる事により、PC作業中の姿勢を保つことができます。
    付属品クッション用スポンジ×4材質スチール塗装仕上げ質量(kg)2.7間口(mm)300耐荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×60×170RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDラインライト 青木製作所

    LEDラインライト

    青木製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1個ほか
    当日出荷
    -40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト
    用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に!消費電力(W)18保護等級IP68耐震性7G
  • ノートPCスタンド 調整可 青木製作所

    ノートPCスタンド 調整可

    青木製作所
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    見やすい!打ちやすい!疲れない!ノートパソコンの角度が調整可能なPCスタンドです。メタル素材のベースはPCの熱を逃します。角度は5段階で調節可能、お好みの角度で作業をしていただけます。
    質量(kg)1.6間口(mm)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×18~135×280適合サイズ【ノートPC】15インチまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • 市販ドライブレコーダー 青木製作所

    市販ドライブレコーダー

    青木製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番662-5354幅(mm)19.3高さ(mm)9.7奥行(mm)130電源(V)12・24入力電圧(V)DC12・24消費電力(mA)330視野角対角140° / 水平118° / 垂直65°画素数1920×1080(200万)容量(GB)512モニターサイズ3.5インチGPS有SDカード64GB
  • ノートPCスタンド 角度固定 青木製作所

    ノートPCスタンド 角度固定

    青木製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    角度固定タイプのノートPCスタンド。通気性のよいスリットとメタル素材によりPCの熱を逃がします。角度がついているので、キーボードが打ちやすく疲れにくいスタンドです。
    間口(mm)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×55×280適合サイズ【ノートPC】15インチまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDラインライト(マグネット付) 青木製作所

    LEDラインライト(マグネット付)

    青木製作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    8日以内出荷
    【AMEX-FL01】シリーズに42Φマグネットが付属した商品が登場!ネオジムマグネットで強力簡単取付!。日本品質の高精度設計により、過酷な現場でも安定した光を提供するプロ仕様LEDラインライトです。18Wの省エネ設計ながら、高輝度LEDを搭載し、業界屈指の明るさでシャープでくっきりとしたライン表示を実現します。動作温度は-40℃まで対応し、冷凍倉庫などの極低温環境でも安定した点灯を維持。防水・防塵性能はIP68を確保しており、雨・粉塵・湿気の多い現場でも安心して使用できます。堅牢設計で長寿命。工場、倉庫、冷凍施設など、さまざまな過酷環境で確実な視認性と安全性を支える高耐久ラインライトです。
    用途フォークリフトや建設機械など
  • LEDラインライト(マグネット付) 青木製作所

    LEDラインライト(マグネット付)

    青木製作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    8日以内出荷
    【AMEX-FL01】シリーズに42Φマグネットが付属した商品が登場!ネオジムマグネットで強力簡単取付!。日本品質の高精度設計により、過酷な現場でも安定した光を提供するプロ仕様LEDラインライトです。18Wの省エネ設計ながら、高輝度LEDを搭載し、業界屈指の明るさでシャープでくっきりとしたライン表示を実現します。動作温度は-40℃まで対応し、冷凍倉庫などの極低温環境でも安定した点灯を維持。防水・防塵性能はIP68を確保しており、雨・粉塵・湿気の多い現場でも安心して使用できます。堅牢設計で長寿命。工場、倉庫、冷凍施設など、さまざまな過酷環境で確実な視認性と安全性を支える高耐久ラインライトです。
    用途フォークリフトや建設機械など電圧(V)DC9~110発光色緑動作温度範囲(℃)-40~80
  • フォークリフト向け LEDラインライト 青木製作所

    フォークリフト向け LEDラインライト

    青木製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
    用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。仕様EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7Gトラスコ品番567-1673セット内容六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1材質ハウジング:アルミダイキャスト電圧(V)DC9~110消費電力(W)18発光色赤色保護等級IP68動作温度範囲(℃)-40~80
  • スマホランチャー 青木製作所

    スマホランチャー

    青木製作所
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    9日以内出荷
    セット内容本体、電源及びスピーカーコード、バックカメラコード及び各種アンテナ、AV入出力コネクタコード、ビデオ音声出力コード、USB端子用コード(ケーブル長:1.8m)、GPSアンテナ端子用コード(ケーブル長: 2m)、トラスネジ/皿ネジ各8個、Wi-Fiアンテナ、スポンジスペーサー2個、取扱説明書/保証書スイッチ学習型 2系統構成機器イコライザ:DSP搭載本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイサイズ:約238×143×32、シャーシサイズ:約178×100×131(最大157)消費電流(mA)約800(画面輝度最大、無音状態)/約500(画面消灯、無音状態)/約6(エンジンOFF後の暗電流値)メモリーRAM-4GB周波数帯域(MHz)【ラジオチューナー】FM:76~95 / AM:552~1629(ワイドFM対応)解像度HD(1280×720)画面サイズ9インチ(フローティング)OSAndroid13定格入力(W)【アンプ部】20×4調整方式音場バランス調整 :運転席 / 助手席 / 中央 / リア中央瞬間最大入力(W)【アンプ部】45×4Bluetooth5動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様RCA(バックギア連動)ビデオ仕様RCA:1系統Wi-FiWi-Fi5対応(IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz)ストレージ64GB(システム領域含む)タッチスクリーン静電容量式タッチスクリーンGPS外付けアンテナUSB2系統(外部ストレージ最大128GBまで対応)
  • フォークリフト向け LEDラインライト 青木製作所

    フォークリフト向け LEDラインライト

    青木製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
    用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。トラスコ品番567-1672セット内容六角ボルト:1個、平ワッシャー(大):1個、スプリングワッシャー:1個、六角ナット:1個材質ハウジング:アルミダイキャスト電圧(V)DC9~110消費電力(W)18発光色青色保護等級IP68EMC規格ECE R10照射方式直線動作温度範囲(℃)-40~80耐震性7G
  • CPUスタンド キャスター付 スリムタイプ 青木製作所

    CPUスタンド キャスター付 スリムタイプ

    青木製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
    オフィスはもちろんご自宅でもご使用いただけるシンプルなデザインのデスクトップパソコン用CPUスタンドです。ストッパー付きキャスター付きだから移動楽々、設置時も機体がずれる心配もありません。横幅は無段階で調節が可能で設置する機体にぴったり合わせることができるので、スッキリした印象。スタンド底面には横幅固定のネジがついており、幅調整後や移動中に機体がぐらつく不安なくご使用いただけます。
    材質スチール(カチオン電着塗装)寸法(mm)外寸:幅105×高さ80×奥行556、内寸幅:101~248(可動範囲105~250)質量(kg)2.3色ブラック特性ストッパー付きキャスター、横幅調節可
  • AMEX-D01専用MicroSDカード 青木製作所

    AMEX-D01専用MicroSDカード

    青木製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。
    仕様TLC 3DNand、class10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノートPCスタンド 角度固定 ワイド幅用 青木製作所

    ノートPCスタンド 角度固定 ワイド幅用

    青木製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    ワークステーション球のPCにも対応可能なワイドタイプのノートPCスタンド。通気性を良くするスリット入り&メタル素材により熱を逃します。
    間口(mm)440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×55×280適合サイズ幅440mmまで(17.3インチ)のノートパソコンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 駐車監視ケーブル 青木製作所

    駐車監視ケーブル

    青木製作所
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    4日以内出荷
    AMEX-A09シリーズのドライブレコーダーで駐車録画が可能になります。
    用途AMEX-A09シリーズの駐車録画用に。トラスコ品番716-6317電源(V)46380入力電圧(V)46380
  • 業務用ドライブレコーダー 外付け赤外線対応ミラー型ドライブレコーダー(軽トラック・軽バン向け) 青木製作所

    業務用ドライブレコーダー 外付け赤外線対応ミラー型ドライブレコーダー(軽トラック・軽バン向け)

    青木製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    10.88インチ液晶の前後2カメラ対応のミラー型ドライブレコーダーです。リアカメラは防水防塵対応、赤外線カメラです。リアカメラは軽トラック・軽バン向けの10mケーブル対応です。
    用途軽トラック・軽バン向けに。付属品フロントカメラ×約1m、フロントカメラ用コード×約1m、シガープラグコード×約3.4m、GPSアンテナ×約1.9m仕様付属SDカード:32GBトラスコ品番716-6321幅(mm)258高さ(mm)72奥行(mm)19電源(V)46380ケーブル長(m)リアカメラ:10入力電圧(V)46380機能GPS機能:あり画素数200万防水保護等級IP68(リアカメラ)動作温度範囲(℃)-20~+70モニターサイズ10.88
  • 業務用ドライブレコーダー 外付け赤外線対応ミラー型ドライブレコーダー(キャンピングカー・バン向け) 青木製作所

    業務用ドライブレコーダー 外付け赤外線対応ミラー型ドライブレコーダー(キャンピングカー・バン向け)

    青木製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    10.88インチ液晶の前後2カメラ対応のミラー型ドライブレコーダーです。リアカメラは防水防塵対応、赤外線カメラです。リアカメラはキャンピングカー・バン向けの15mケーブル対応です。
    用途キャンピングカー・バン向けに。付属品フロントカメラ×約1m、フロントカメラ用コード×約1m、シガープラグコード×約3.4m、GPSアンテナ×約1.9m仕様付属SDカード:32GBトラスコ品番716-6318幅(mm)258高さ(mm)72奥行(mm)19電源(V)46380ケーブル長(m)リアカメラ:15入力電圧(V)46380機能GPS機能:あり画素数200万防水保護等級IP68(リアカメラ)動作温度範囲(℃)-20~+70モニターサイズ10.88
  • 業務用ドライブレコーダー 外付け赤外線対応ミラー型ドライブレコーダー (トラック・バス向け) 青木製作所

    業務用ドライブレコーダー 外付け赤外線対応ミラー型ドライブレコーダー (トラック・バス向け)

    青木製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    10.88インチ液晶の前後2カメラ対応のミラー型ドライブレコーダーです。リアカメラは防水防塵対応、赤外線カメラです。リアカメラはトラック・バス向けの20mケーブル対応です。
    用途トラック・バス向けに。付属品フロントカメラ×約1m、フロントカメラ用コード×約1m、シガープラグコード×約3.4m、GPSアンテナ×約1.9m仕様付属SDカード:32GBトラスコ品番716-6316幅(mm)258高さ(mm)72奥行(mm)19電源(V)46380ケーブル長(m)リアカメラ:20入力電圧(V)46380機能GPS機能:あり画素数200万防水保護等級IP68(リアカメラ)動作温度範囲(℃)-20~+70モニターサイズ10.88
  • 外付け対応ドライブレコーダー 外付け小型カメラ対応ミラー型ドライブレコーダー 青木製作所

    外付け対応ドライブレコーダー 外付け小型カメラ対応ミラー型ドライブレコーダー

    青木製作所
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    4日以内出荷
    10.88インチ液晶の前後2カメラ対応のミラー型ドライブレコーダーです。リアカメラは防水防塵対応カメラです。リアカメラは乗用車(リア外付け)向けの9mケーブル対応です。バック駐車をサポートするリバースギア連動でバックカメラとして画面が下向きに切り替わります。
    用途リアカメラ車外設置の乗用車向けに。付属品フロントカメラ×約1m、フロントカメラ用コード×約1m、シガープラグコード×約3.4m、GPSアンテナ×約1.9m仕様付属SDカード:32GBトラスコ品番716-6319幅(mm)258高さ(mm)72奥行(mm)19電源(V)46380ケーブル長(m)リアカメラ:9入力電圧(V)46380機能GPS機能:あり画素数200万防水保護等級IP67(リアカメラ)動作温度範囲(℃)-20~+70モニターサイズ10.88
  • ドラレコSDカード盗難防止ステー 青木製作所

    ドラレコSDカード盗難防止ステー

    青木製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    容易にSDカードを取り外しをする事が出来ない為、情報の漏洩や盗難リスクを抑制します。ドライバーの故意によるSDカードの抜き取りを防止します。
    用途レンタカーやカーシェアリングサービス事業者様向けに。営業車等を管理するリース会社様などに。トラスコ品番703-6504セット内容本体、取付けネジ(プラスネジ)材質本体:スチール、ネジ:鉄幅(mm)44高さ(mm)55奥行(mm)28