曜日別特売

ドラレコSDカード盗難防止ステー

ドラレコSDカード盗難防止ステー - 青木製作所

容易にSDカードを取り外しをする事が出来ない為、情報の漏洩や盗難リスクを抑制します。
ドライバーの故意によるSDカードの抜き取りを防止します。

用途
レンタカーやカーシェアリングサービス事業者様向けに。
営業車等を管理するリース会社様などに。
トラスコ品番
703-6504
セット内容
本体、取付けネジ(プラスネジ)
材質
本体:スチール、ネジ:鉄
幅(mm)
44
高さ(mm)
55
奥行(mm)
28
内容量
1個
注意
※AMEX-A07シリーズ専用品です、他社製のドライブレコーダーには適合しません。
※取付けには、プラスドライバーが必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05818098OP-A07LSD
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする