業務用ドライブレコーダー 外付け赤外線対応ミラー型ドライブレコーダー (トラック・バス向け)

業務用ドライブレコーダー 外付け赤外線対応ミラー型ドライブレコーダー (トラック・バス向け) - 青木製作所

10.88インチ液晶の前後2カメラ対応のミラー型ドライブレコーダーです。
リアカメラは防水防塵対応、赤外線カメラです。
リアカメラはトラック・バス向けの20mケーブル対応です。

用途
トラック・バス向けに。
付属品
フロントカメラ×約1m、フロントカメラ用コード×約1m、シガープラグコード×約3.4m、GPSアンテナ×約1.9m
仕様
付属SDカード:32GB
トラスコ品番
716-6316
幅(mm)
258
高さ(mm)
72
奥行(mm)
19
電源(V)
46380
ケーブル長(m)
リアカメラ:20
入力電圧(V)
46380
機能
GPS機能:あり
画素数
200万
防水保護等級
IP68(リアカメラ)
動作温度範囲(℃)
-20~+70
モニターサイズ
10.88
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05818360AMEX-A092
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする