フォークリフト向け LEDラインライト青木製作所翌日出荷
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。仕様EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7Gトラスコ品番567-1673セット内容六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1材質ハウジング:アルミダイキャスト電圧(V)DC9~110消費電力(W)18発光色赤色保護等級IP68動作温度範囲(℃)-40~80