-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト
用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に!
消費電力(W)18
保護等級IP68
耐震性7G
手狭なデスクスペースを有効に活用できる、キーボード収納スペース付モニタースタンドです。モニターの下にキーボードのスペースがうまれるので、収納すれば事務作業や読書など机が広々使えます。モニターを高く上げる事により、PC作業中の姿勢を保つことができます。
付属品クッション用スポンジ×4
材質スチール塗装仕上げ
質量(kg)2.7
間口(mm)300
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×60×170
RoHS指令(10物質対応)対応
角度固定タイプのノートPCスタンド。通気性のよいスリットとメタル素材によりPCの熱を逃がします。角度がついているので、キーボードが打ちやすく疲れにくいスタンドです。
間口(mm)330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×55×280
適合サイズ【ノートPC】15インチまで
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい!打ちやすい!疲れない!ノートパソコンの角度が調整可能なPCスタンドです。メタル素材のベースはPCの熱を逃します。角度は5段階で調節可能、お好みの角度で作業をしていただけます。
質量(kg)1.6
間口(mm)330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×18~135×280
適合サイズ【ノートPC】15インチまで
RoHS指令(10物質対応)対応
AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。
仕様TLC 3DNand、class10
RoHS指令(10物質対応)対応
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。
仕様EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7G
トラスコ品番567-1673
セット内容六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1
材質ハウジング:アルミダイキャスト
電圧(V)DC9~110
消費電力(W)18
発光色赤色
保護等級IP68
動作温度範囲(℃)-40~80
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。
トラスコ品番567-1672
セット内容六角ボルト:1個、平ワッシャー(大):1個、スプリングワッシャー:1個、六角ナット:1個
材質ハウジング:アルミダイキャスト
電圧(V)DC9~110
消費電力(W)18
発光色青色
保護等級IP68
EMC規格ECE R10
照射方式直線
動作温度範囲(℃)-40~80
耐震性7G
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ワークステーション球のPCにも対応可能なワイドタイプのノートPCスタンド。通気性を良くするスリット入り&メタル素材により熱を逃します。
間口(mm)440
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×55×280
適合サイズ幅440mmまで(17.3インチ)のノートパソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスはもちろんご自宅でもご使用いただけるシンプルなデザインのデスクトップパソコン用CPUスタンドです。ストッパー付きキャスター付きだから移動楽々、設置時も機体がずれる心配もありません。横幅は無段階で調節が可能で設置する機体にぴったり合わせることができるので、スッキリした印象。スタンド底面には横幅固定のネジがついており、幅調整後や移動中に機体がぐらつく不安なくご使用いただけます。
材質スチール(カチオン電着塗装)
寸法(mm)外寸:幅105×高さ80×奥行556、内寸幅:101~248(可動範囲105~250)
質量(kg)2.3
色ブラック
特性ストッパー付きキャスター、横幅調節可
1台
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
セット内容本体、電源及びスピーカーコード、バックカメラコード及び各種アンテナ、AV入出力コネクタコード、ビデオ音声出力コード、USB端子用コード(ケーブル長:1.8m)、GPSアンテナ端子用コード(ケーブル長: 2m)、トラスネジ/皿ネジ各8個、Wi-Fiアンテナ、スポンジスペーサー2個、取扱説明書/保証書
スイッチ学習型 2系統
構成機器イコライザ:DSP搭載
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイサイズ:約238×143×32、シャーシサイズ:約178×100×131(最大157)
消費電流(mA)約800(画面輝度最大、無音状態)/約500(画面消灯、無音状態)/約6(エンジンOFF後の暗電流値)
メモリーRAM-4GB
周波数帯域(MHz)【ラジオチューナー】FM:76~95 / AM:552~1629(ワイドFM対応)
解像度HD(1280×720)
画面サイズ9インチ(フローティング)
OSAndroid13
定格入力(W)【アンプ部】20×4
調整方式音場バランス調整 :運転席 / 助手席 / 中央 / リア中央
瞬間最大入力(W)【アンプ部】45×4
Bluetooth5
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様RCA(バックギア連動)
ビデオ仕様RCA:1系統
Wi-FiWi-Fi5対応(IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz)
ストレージ64GB(システム領域含む)
タッチスクリーン静電容量式タッチスクリーン
GPS外付けアンテナ
USB2系統(外部ストレージ最大128GBまで対応)
1台
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
関連キーワード