sonae

sonaeのページです。sonaeは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワー1200Wなのでスピーディーにお湯を沸かしてくれます。 たっぷり大容量1.8L! 中が見える耐熱ガラス製!耐熱温度220℃ 便利な茶こし&卵スタンド付き! お湯を沸かすだけじゃない。ボタン1つで簡単調理。わかりやすい6つのメニューボタン! 40℃~90℃を5℃刻みで、好きな温度まで煮沸することができるので用途に合わせて自由に設定可能です。 最大8時間保温。 水が入っていない状態でスイッチを入れても起動しない空焚き防止機能付きです。
付属品茶こし、卵スタンド、取扱説明書、レシピ 質量(kg)1.6 ブラック 容量(L)1.8 消費電力(W)1200 タイマー時間0.5~9.5時間 温度調整範囲(℃)40~90/5℃刻みで設定 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)23×18×24.5 保温時間(h)8※指定温度に沸騰させると自動保温に入り、煮出し状態となります。
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷