エアロエントリー

エアロエントリーのページです。エアロエントリーは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国土交通省 無人航空機(ドローン)登録制度対応モデルの外付型リモートID発信機です。 GPSなどに対応し精確な位置情報を取得します。Long Range Wireless対応で通信距離は300m以上で、11.5gと超軽量であらゆる機体に搭載可能な小型設計です。 搭載スペースを選ばないコンパクトサイズ。IP54の防水・防塵規格で様々な環境に適応しています。
用途内蔵リモートID非対応の無人航空機に これから製作予定の無人航空機に 仕様(測位)GPS,BDS,GLONASS、(測位精度)半径30m トラスコ品番449-4123 適合機種ドローン各種 セット内容AERO-D-X1外付型リモートID本体×1、USBケーブル×1、取り付け用粘着テープ×1 規格(防水防塵)IP54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×36.4×14 接続方法ワイヤレス バッテリー充電式リチウムバッテリー200mAh 送信電力(mW)6.31(8dBm) 充電時間(分)約30 動作時間6時間以上 周波数(MHz)2,402-2,480 各種認証TELEC 通信距離(m)300以上(屋外開放状態)
1個
18,000 税込19,800
当日出荷